一般換気扇 強-弱速調付

一般換気扇 強-弱速調付 Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

羽根・油受けはそれぞれワンタッチで着脱可能
換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能
引きひもの長さ調節可能

消費電力(W)(50/60Hz)
(強)19.5/25.5
(弱)17.0/20.0
換気風量(m3/h)
(強)900/918
(弱)750/768
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)35.5/36.0
(弱)30.0/30.0
羽根(Φmm)250 仕様強・弱速調付、スイッチ内蔵・引きひも式 質量(kg)2.4 寸法H(mm)63 寸法A(mm)352 寸法F(mm)39 寸法D(mm)147 寸法E(mm)290 寸法B(mm)315 寸法C(mm)366 寸法I(mm)310 寸法J(mm)190 寸法G(mm)31 シャッター引きひも連動式、3枚 埋め込み寸法(mm)300角 内容量1台
注意
※フィルターやルーバーを取り付けることはできません。
埋込スイッチとの連動はできません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35182436 FY-25PF5
20,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35182436 FY-25PF5 44908397 FY-25PF6 FY-25PF6 一般換気扇 Panasonic(パナソニック) 44908397 一般換気扇 Panasonic(パナソニック) 1台 24,980 税込27,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35182436
2022-11-20
用途:
賃貸アパートの設備として取り付けます。

同製品を約20年前に賃貸アパートの設備として取り付けました。
今でも、静かに回っておりコスパの良い製品と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする