Panasonic(パナソニック)
レンジフード用部材 屋外フード(金属製)
組立式
用途
浅形レンジフード用部材
材質
亜鉛鋼板
適合機種
浅形レンジフード(角ダクトタイプ)全機種 FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2
質量(kg)
1
板厚(mm)
8
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35182515
FY-HCS30
¥
5,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください