曜日別特売

屋外フード(鋼板製)

屋外フード(鋼板製) - Panasonic(パナソニック)屋外フード(鋼板製) - Panasonic(パナソニック)
(3件のレビュー)

着脱網取付可能形・組立式

材質亜鉛メッキ鋼板質量(kg)1アイボリー寸法H(mm)305寸法A(mm)340寸法F(mm)13寸法D(mm)254寸法E(mm)340寸法B(mm)320寸法C(mm)320板厚(mm)天板/0.5、側板/0.8寸法J(mm)304寸法G(mm)17内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35182533FY-HDS25
6,900
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-07-28
用途: 施設換気扇フードとして使用
医療・福祉・介護関連業

商品は購入者が組み立てるのでその分安価で購入できる商品です。5分もあれば完成します
丸型外部ダクトのカバーとして設置しましたが良い感じになり満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 35182533
2019-02-22
用途: 低コストの外壁張替の換気扇フードの交換
おうちの直し 修理の便利屋 かとう

「組立」てという文字がわからなくて 到着したとき バラなのに(゚Д゚;)
時間のある時に組み立てたが 現場で組み立てたら 小さな六角ねじを相手に 落として無くしたりしたら 余計高いものになるなと感じた。
鉄製なので 丈夫さは非常に感じられる。

1が参考にしています
対象商品 : 35182533
2017-03-28
用途: 農業用ハウスの外気取り入れ口の雨除け

ツマ面に角材で作製した枠を取付けてセットしました。中に雨が入る事無く、デザインも良いので満足してます。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする