エンジン刈払機(背負い式)
長時間作業や傾斜地での草刈に適している背負い式。背負ったままエンジン始動・停止が可能です。女性や初めての方でもエンジン始動の簡単なマジックスタート方式(リコイルスタートロープをゆっくり引いて戻すとエンジンが始動する特許出願中のスタート方式)です。
付属品保護メガネ、グリス、付属工具一式
質量(kg)7.7
タイプ2サイクル
タンク容量(L)1.0
草刈刃(Φmm)255
燃料混合比25:1(ガソリン:2ストローク専用オイル)
始動方式マジックスタート(リコイル方式)
排気量26cm3(cc)
運転時間(分)(目安)約70分
内容量1台
注意
※目安運転時間は標準付属刈刃使用時です。