曜日別特売

46214 半袖シャツ(春夏用)

46214 半袖シャツ(春夏用) - 自重堂46214 半袖シャツ(春夏用) - 自重堂46214 半袖シャツ(春夏用) - 自重堂46214 半袖シャツ(春夏用) - 自重堂46214 半袖シャツ(春夏用) - 自重堂46214 半袖シャツ(春夏用) - 自重堂46214 半袖シャツ(春夏用) - 自重堂46214 半袖シャツ(春夏用) - 自重堂
(1件のレビュー)

タフさを追求した、ハードワーカーの新定番。
アクションプリーツや肘タック、背当てメッシュなど、忙しく動き回ることが多いオンタイムをバックアップするデザイン。そんなさまざまな機能をシンプルにまとめあげたシリーズです。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様帯電防止素材使用、携帯電話収納ポケット、ワンポイント、オリジナルデザインボタン種別半袖シャツシリーズ42000・46200シリーズ混率(%)ポリエステル60、綿40生地ソフトバーバリー(減量加工)RoHS指令(10物質対応)対応名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、建設・建築・塗装・内装工事袖丈半袖内容量1枚
全35種類を絞り込む
サイズ
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3525573546214アースグリーンS
6,500
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525574446214アースグリーンM
6,500
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525575346214アースグリーンL
6,500
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525576246214アースグリーンLL
6,500
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525577146214アースグリーンEL
6,500
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525578746214アースグリーン4L
6,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525579646214アースグリーン5L
6,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525580546214ブルーノートS
6,500
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525581446214ブルーノートM
6,500
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525582346214ブルーノートL
6,500
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525583246214ブルーノートLL
6,500
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525584146214ブルーノートEL
6,500
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525585746214ブルーノート4L
6,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525586646214ブルーノート5L
6,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525587546214ライトベージュS
6,500
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525588446214ライトベージュM
6,500
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525589346214ライトベージュL
6,500
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
名入れ可
3525590246214ライトベージュLL
6,500
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525591146214ライトベージュEL
6,500
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525592746214ライトベージュ4L
6,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525593646214ライトベージュ5L
6,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525594546214ネイビーS
6,500
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525595446214ネイビーM
6,500
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525596346214ネイビーL
6,500
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525597246214ネイビーLL
6,500
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525598146214ネイビーEL
6,500
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525599746214ネイビー4L
6,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525600646214ネイビー5L
6,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525601546214マスタードS
6,500
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525602446214マスタードM
6,500
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525603346214マスタードL
6,500
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525604246214マスタードLL
6,500
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525605146214マスタードEL
6,500
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525606746214マスタード4L
6,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525607646214マスタード5L
6,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16821875
2020-06-12
用途: 工場内作業
有限会社吉田電機製作所

通気性が悪いので暑い。他社4L作業服を着ていたが腹回りがきつくなったため、5Lを頼んだが
今まで着ていた4Lより腹回りがきつい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする