44101 [製品制電]ワンタックパンツ(春夏用)

44101 [製品制電]ワンタックパンツ(春夏用) - 自重堂44101 [製品制電]ワンタックパンツ(春夏用) - 自重堂44101 [製品制電]ワンタックパンツ(春夏用) - 自重堂44101 [製品制電]ワンタックパンツ(春夏用) - 自重堂44101 [製品制電]ワンタックパンツ(春夏用) - 自重堂
(6件のレビュー)

価格、耐久性、着心地。ベストな一着。
ソフトな風合い、ハードワークに応える耐久性、リーズナブルプライスと三拍子揃ったユニフォーム(作業服)。
ベストバランスで選ぶワーカーにお薦めのシリーズです。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様帯電防止素材使用種別ワンタックパンツシリーズ44100・40100[製品制電]シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35機能制電RoHS指令(10物質対応)対応裾上げ職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、自動車・バイク整備内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ウエストに「H」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3524934744101アースグリーン7870
6,200
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524935644101アースグリーン7873
6,200
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524936544101アースグリーン7876
6,200
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
3524937444101アースグリーン7879
6,200
3,190
3,509(税込)
4日以内出荷
返品不可
裾上げ可
3524938344101アースグリーン7882
6,200
3,190
3,509(税込)
13日以内出荷
返品不可
裾上げ可
3524939244101アースグリーン7885
6,200
3,190
3,509(税込)
4日以内出荷
返品不可
裾上げ可
3524940144101アースグリーン7888
6,200
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
3524941744101アースグリーン7591
6,200
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524942644101アースグリーン7596
6,200
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524943544101アースグリーン75101
6,200
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524944444101アースグリーン75106
6,200
3,390
3,729(税込)
10日以内出荷
返品不可
裾上げ可
3524945344101アースグリーン90112
6,200
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524946244101アースグリーン90120
6,200
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524947144101ライトベージュ7870
6,200
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524948744101ライトベージュ7873
6,200
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524949644101ライトベージュ7876
6,200
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524950544101ライトベージュ7879
6,200
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524951444101ライトベージュ7882
6,200
3,190
3,509(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
3524952344101ライトベージュ7885
6,200
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524953244101ライトベージュ7888
6,200
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524954144101ライトベージュ7591
6,200
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524955744101ライトベージュ7596
6,200
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524956644101ライトベージュ75101
6,200
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524957544101ライトベージュ75106
6,200
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524958444101ライトベージュ90112
6,200
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524959344101ライトベージュ90120
6,200
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524960244101ミストブルー7870
6,200
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524961144101ミストブルー7873
6,200
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524962744101ミストブルー7876
6,200
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524963644101ミストブルー7879
6,200
3,190
3,509(税込)
7日以内出荷
裾上げ可
3524964544101ミストブルー7882
6,200
3,190
3,509(税込)
7日以内出荷
返品不可
裾上げ可
3524965444101ミストブルー7885
6,200
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524966344101ミストブルー7888
6,200
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
3524967244101ミストブルー7591
6,200
3,390
3,729(税込)
7日以内出荷
返品不可
裾上げ可
3524968144101ミストブルー7596
6,200
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524969744101ミストブルー75101
6,200
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524970644101ミストブルー75106
6,200
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524971544101ミストブルー90112
6,200
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524972444101ミストブルー90120
6,200
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524973344101ネイビー7870
6,200
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524974244101ネイビー7873
6,200
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524975144101ネイビー7876
6,200
3,190
3,509(税込)
4日以内出荷
返品不可
裾上げ可
3524976744101ネイビー7879
6,200
3,190
3,509(税込)
4日以内出荷
返品不可
裾上げ可
3524977644101ネイビー7882
6,200
3,190
3,509(税込)
4日以内出荷
返品不可
裾上げ可
3524978544101ネイビー7885
6,200
3,190
3,509(税込)
5日以内出荷
返品不可
裾上げ可
3524979444101ネイビー7888
6,200
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524980344101ネイビー7591
6,200
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524981244101ネイビー7596
6,200
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524982144101ネイビー75101
6,200
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524983744101ネイビー75106
6,200
3,390
3,729(税込)
6日以内出荷
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16828787
2019-08-03
用途: 作業時
建設業・工事業

ワンタックのつくりではないような感じがする。もう少しゆとりがあるほうがいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 35249663
2015-04-14
用途: 工場作業

会社から支給された
40101 [製品制電]ワンタックパンツ(秋冬)
用を着用しております。
これから暑くなる季節にそなえて(同型春夏用)とのことで購入しました。
届いて試着しましたが、秋冬用と比べてとても軽くて涼しそうです。
夏に向けて買い増しの予定です。

対象商品 : 35249593
2013-07-15
用途: 軽作業・事務

薄手で涼しい。屋外も快適である。速乾であるのもよい。

対象商品 : 35249401
2013-06-19
用途: 電子部品実装組み立て

問題なく使用している

対象商品 : 35249593
2013-07-15
用途: 軽作業と事務

ウエストサイズの割には,太もも周りがやや窮屈であった。

1が参考にしています
対象商品 : 35249401
2011-06-05
用途: 製造工場にて鉄製品の研磨作業、クレーン運搬作業。

会社支給でウエスト88をはいてますが、サイズがきついです。今回91を注文しました。私服では82~85をはいてます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
メーカーに確認をさせて頂きました所、こちらの商品はワンタックになる為、ツータックの商品より若干細めになっております。
何卒よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする