曜日別特売

44114 [製品制電]半袖シャツ(春夏用)

44114 [製品制電]半袖シャツ(春夏用) - 自重堂44114 [製品制電]半袖シャツ(春夏用) - 自重堂44114 [製品制電]半袖シャツ(春夏用) - 自重堂44114 [製品制電]半袖シャツ(春夏用) - 自重堂44114 [製品制電]半袖シャツ(春夏用) - 自重堂44114 [製品制電]半袖シャツ(春夏用) - 自重堂

価格、耐久性、着心地。ベストな一着。
ソフトな風合い、ハードワークに応える耐久性、リーズナブルプライスと三拍子揃ったユニフォーム(作業服)。
ベストバランスで選ぶワーカーにお薦めのシリーズです。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様帯電防止素材使用、携帯電話収納ポケット種別半袖シャツシリーズ44100・40100[製品制電]シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35機能制電JIS規格帯電防止JIS T8118適合商品生地ソフトバーバリーRoHS指令(10物質対応)対応名入れ職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造袖丈半袖内容量1枚
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3525094144114アースグリーンS
6,500
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525095744114アースグリーンM
6,500
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525096644114アースグリーンL
6,500
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525097544114アースグリーンLL
6,500
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525098444114アースグリーンEL
6,500
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525099344114アースグリーン4L
6,500
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525100244114アースグリーン5L
6,500
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525101144114ライトベージュS
6,500
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525102744114ライトベージュM
6,500
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525103644114ライトベージュL
6,500
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525104544114ライトベージュLL
6,500
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525105444114ライトベージュEL
6,500
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525106344114ライトベージュ4L
6,500
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525107244114ライトベージュ5L
6,500
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525108144114ミストブルーS
6,500
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525109744114ミストブルーM
6,500
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525110644114ミストブルーL
6,500
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525111544114ミストブルーLL
6,500
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525112444114ミストブルーEL
6,500
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525113344114ミストブルー4L
6,500
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525114244114ミストブルー5L
6,500
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525115144114ネイビーS
6,500
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525116744114ネイビーM
6,500
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525117644114ネイビーL
6,500
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525118544114ネイビーLL
6,500
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525119444114ネイビーEL
6,500
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525120344114ネイビー4L
6,500
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525121244114ネイビー5L
6,500
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする