曜日別特売

40101 [製品制電]ワンタックパンツ(秋冬用)

40101 [製品制電]ワンタックパンツ(秋冬用) - 自重堂40101 [製品制電]ワンタックパンツ(秋冬用) - 自重堂40101 [製品制電]ワンタックパンツ(秋冬用) - 自重堂40101 [製品制電]ワンタックパンツ(秋冬用) - 自重堂40101 [製品制電]ワンタックパンツ(秋冬用) - 自重堂40101 [製品制電]ワンタックパンツ(秋冬用) - 自重堂40101 [製品制電]ワンタックパンツ(秋冬用) - 自重堂40101 [製品制電]ワンタックパンツ(秋冬用) - 自重堂
(1件のレビュー)

ワーカーがこよなく愛す、ハードに動けるワーキングウエア。
優れた耐久性と製品制電、気軽に着られるリーズナブルなプライスが魅力です。
帯電防止素材使用

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別ワンタックパンツシリーズ44100・40100[製品制電]シリーズ混率(%)ポリエステル/65、綿/35機能制電生地ソフトツイルRoHS指令(10物質対応)対応裾上げ内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3528186340101ミストブルー7870
7,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528187240101ミストブルー7873
7,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528188140101ミストブルー7876
7,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528189740101ミストブルー7879
7,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528190640101ミストブルー7882
7,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528191540101ミストブルー7885
7,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528192440101ミストブルー7888
7,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528193340101ミストブルー7591
7,300
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528194240101ミストブルー7596
7,300
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528195140101ミストブルー75101
7,300
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528196740101ミストブルー75106
7,300
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528197640101ライトベージュ7870
7,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528198540101ライトベージュ7873
7,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528199440101ライトベージュ7876
7,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528200340101ライトベージュ7879
7,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528201240101ライトベージュ7882
7,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528202140101ライトベージュ7885
7,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528203740101ライトベージュ7888
7,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528204640101ライトベージュ7591
7,300
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528205540101ライトベージュ7596
7,300
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528206440101ライトベージュ75101
7,300
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528207340101ライトベージュ75106
7,300
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528208240101アースグリーン7870
7,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528209140101アースグリーン7873
7,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528210740101アースグリーン7876
7,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528211640101アースグリーン7879
7,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528212540101アースグリーン7882
7,300
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
3528213440101アースグリーン7885
7,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528214340101アースグリーン7888
7,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528215240101アースグリーン7591
7,300
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528216140101アースグリーン7596
7,300
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528217740101アースグリーン75101
7,300
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528218640101アースグリーン75106
7,300
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528219540101ネイビー7870
7,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528220440101ネイビー7873
7,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528221340101ネイビー7876
7,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528222240101ネイビー7879
7,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
3528223140101ネイビー7882
7,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528224740101ネイビー7885
7,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528225640101ネイビー7888
7,300
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528226540101ネイビー7591
7,300
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528227440101ネイビー7596
7,300
4,290
4,719(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年6月中旬
3528228340101ネイビー75101
7,300
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3528229240101ネイビー75106
7,300
4,290
4,719(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35281933
2025-11-28
用途: 機械のメンテ
京阪設備製造業

作業ズボンのサイドポケットが、ないので、不便でした。付けて下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする