曜日別特売

フランジ型フレキシブルチューブ

フランジ型フレキシブルチューブ - トーフレフランジ型フレキシブルチューブ - トーフレ

チューブの有効長が長いため、振動、繰り返し変位配管に有利です。
接液部はオールステンレスです。(標準SUS304)

材質
割リング/軟鋼(SWRM6K)(メッキ付)
フランジ/炭素鋼(SS400)(メッキ付)
ブレイド押え/ステンレス鋼(SUS304)
チューブ/ステンレス鋼(SUS304)(タフオメガチューブ)
ブレイド/ステンレス鋼(SUS304)(一重平ワイヤーブレイド)
用途一般配管・冷温水用。JIS10K用。型式NW(タフオメガチューブ)タイプフランジ型 NO溶接タイプ構造規格フランジに接続できるフランジを溶接せずにチューブにルーズに取り付け。内容量1本
注意
※片締めとならないように均等に締め付けてください。
全64種類を絞り込む
口径
長さ(m)
64種類すべて表示中
注文コード
品番
口径
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35186541TF-2000065A0.3
19,170
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
35186557TF-2000065A0.4
20,930
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
35186566TF-2000065A0.5
22,880
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35186575TF-2000065A0.6
24,940
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35186593TF-2000065A0.8
28,860
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35186611TF-2000065A1
32,480
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35186627TF-2000080A0.3
20,350
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
35186636TF-2000080A0.4
22,340
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35186645TF-2000080A0.5
24,350
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35186654TF-2000080A0.6
26,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
35186672TF-2000080A0.8
30,410
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35186697TF-2000080A1
34,290
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35186706TF-20000100A0.3
25,470
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35186715TF-20000100A0.4
27,880
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35186724TF-20000100A0.5
30,130
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35186733TF-20000100A0.6
32,570
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35186751TF-20000100A0.8
37,430
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35186146TF-2000020A0.3
5,460
取扱い終了
代替品有
35186155TF-2000020A0.4
5,880
取扱い終了
返品不可
代替品有
35186164TF-2000020A0.5
6,270
取扱い終了
返品不可
代替品有
35186173TF-2000020A0.6
6,680
取扱い終了
返品不可
代替品有
35186191TF-2000020A0.8
7,490
取扱い終了
返品不可
代替品有
35186216TF-2000020A1
8,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
35186225TF-2000025A0.3
7,250
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
35186234TF-2000025A0.4
7,840
取扱い終了
返品不可
代替品有
35186243TF-2000025A0.5
8,420
取扱い終了
返品不可
代替品有
35186252TF-2000025A0.6
9,010
取扱い終了
返品不可
代替品有
35186277TF-2000025A0.8
10,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
35186295TF-2000025A1
11,370
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
35186304TF-2000032A0.3
9,040
取扱い終了
返品不可
代替品有
35186313TF-2000032A0.4
9,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
35186322TF-2000032A0.5
10,630
取扱い終了
返品不可
代替品有
35186331TF-2000032A0.6
11,410
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
35186356TF-2000032A0.8
12,990
取扱い終了
返品不可
代替品有
35186374TF-2000032A1
14,570
取扱い終了
返品不可
代替品有
35186383TF-2000040A0.3
9,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
35186392TF-2000040A0.4
10,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
35186401TF-2000040A0.5
11,070
取扱い終了
返品不可
代替品有
35186417TF-2000040A0.6
11,870
取扱い終了
返品不可
代替品有
35186435TF-2000040A0.8
13,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
35186453TF-2000040A1
15,090
取扱い終了
返品不可
代替品有
35186462TF-2000050A0.3
11,570
取扱い終了
返品不可
代替品有
35186471TF-2000050A0.4
12,560
取扱い終了
返品不可
代替品有
35186487TF-2000050A0.5
13,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
35186496TF-2000050A0.6
14,530
取扱い終了
返品不可
代替品有
35186514TF-2000050A0.8
16,520
取扱い終了
返品不可
代替品有
35186532TF-2000050A1
18,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
35186182TF-2000020A0.7
7,080
取扱い終了
返品不可
35186207TF-2000020A0.9
7,900
取扱い終了
返品不可
35186261TF-2000025A0.7
9,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35186146TF-2000063639538TF-48000TF-20000 フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000 トーフレ 63639538フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000トーフレ1本
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35186155TF-2000063639547TF-48000TF-20000 フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000 トーフレ 63639547フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000トーフレ1本
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35186164TF-2000063639556TF-48000TF-20000 フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000 トーフレ 63639556フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000トーフレ1本
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35186173TF-2000063639565TF-48000TF-20000 フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000 トーフレ 63639565フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000トーフレ1本
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35186191TF-2000063639574TF-48000TF-20000 フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000 トーフレ 63639574フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000トーフレ1本
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35186216TF-2000063639583TF-48000TF-20000 フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000 トーフレ 63639583フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000トーフレ1本
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35186225TF-2000063639599TF-48000TF-20000 フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000 トーフレ 63639599フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000トーフレ1本
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35186234TF-2000063639608TF-48000TF-20000 フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000 トーフレ 63639608フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000トーフレ1本
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35186243TF-2000063639617TF-48000TF-20000 フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000 トーフレ 63639617フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000トーフレ1本
4,698
税込5,168
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35186252TF-2000063639626TF-48000TF-20000 フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000 トーフレ 63639626フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000トーフレ1本
5,298
税込5,828
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35186277TF-2000063639635TF-48000TF-20000 フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000 トーフレ 63639635フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000トーフレ1本
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35186295TF-2000063639644TF-48000TF-20000 フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000 トーフレ 63639644フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000トーフレ1本
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35186304TF-2000063639653TF-48000TF-20000 フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000 トーフレ 63639653フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000トーフレ1本
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35186313TF-2000063639669TF-48000TF-20000 フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000 トーフレ 63639669フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000トーフレ1本
5,698
税込6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35186322TF-2000063639678TF-48000TF-20000 フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000 トーフレ 63639678フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000トーフレ1本
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35186331TF-2000063639687TF-48000TF-20000 フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000 トーフレ 63639687フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000トーフレ1本
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35186356TF-2000063639696TF-48000TF-20000 フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000 トーフレ 63639696フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000トーフレ1本
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35186374TF-2000063639705TF-48000TF-20000 フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000 トーフレ 63639705フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000トーフレ1本
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35186383TF-2000063639714TF-48000TF-20000 フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000 トーフレ 63639714フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000トーフレ1本
5,198
税込5,718
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35186392TF-2000063639723TF-48000TF-20000 フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000 トーフレ 63639723フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000トーフレ1本
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35186401TF-2000063639739TF-48000TF-20000 フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000 トーフレ 63639739フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000トーフレ1本
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35186417TF-2000063639748TF-48000TF-20000 フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000 トーフレ 63639748フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000トーフレ1本
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35186435TF-2000063639757TF-48000TF-20000 フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000 トーフレ 63639757フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000トーフレ1本
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35186453TF-2000063639766TF-48000TF-20000 フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000 トーフレ 63639766フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000トーフレ1本
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35186462TF-2000063639775TF-48000TF-20000 フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000 トーフレ 63639775フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000トーフレ1本
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35186471TF-2000063639784TF-48000TF-20000 フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000 トーフレ 63639784フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000トーフレ1本
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35186487TF-2000063639793TF-48000TF-20000 フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000 トーフレ 63639793フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000トーフレ1本
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35186496TF-2000063639809TF-48000TF-20000 フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000 トーフレ 63639809フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000トーフレ1本
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35186514TF-2000063639818TF-48000TF-20000 フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000 トーフレ 63639818フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000トーフレ1本
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35186532TF-2000063639827TF-48000TF-20000 フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000 トーフレ 63639827フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000トーフレ1本
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02
質問:
フランジの材質は何ですか?
回答:

フランジ/炭素鋼(SS400)(メッキ付)です。

対象商品:
35186146
2011-12-09

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする