濃縮バッファー クエン酸/水酸化ナトリウム , NIST及びPTBのSRMにトレーサブル for 500mL buffer solution, pH6.00±0.02 20℃ チトリゾール TM 109886 1STMerck(メルクミリポア)税込¥6,543~¥5,948~


他のメチレンブルーは液体だったが、この商品は粉末で水に溶いて使用するため
天秤量り(私の物は最小0.02㌘)で正確に量る必要があると思われる。
貴重なご意見ありがとうございます。
商品情報に粉末である旨を追記致しました。
よろしくお願い致します。
主に魚の病気予防・治療に使用していますが、メチレンブルーの水溶液が大量に出来るので
コストがかからず便利です。粉末の為、取り扱いには注意が必要です。顆粒だともっと使いやすいと思います。
200mlのメチレンブルー(含有量1.64g)が通常の店で750円、通販でも500円程度します。本製品は25gで約700円なので少なくとも1/10の費用ですみます。