曜日別特売

潤滑剤 スーパールブ

潤滑剤 スーパールブ - コベルコ(KOBELCO)
(7件のレビュー)

メーカー独自の潤滑剤スーパールブは、性質劣化が少ないうえスラッジレスで、圧縮機の性能低下を抑えます。さらに12000時間という長い交換サイクルで、オイル交換費用や部品コストを低減します。

適合範囲圧縮機危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性内容量1缶
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35195194-4
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
00363046HM-LUB-20L20
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35195194
2024-05-29
用途: コベルコのコンプレッサーのオイル交換

お付き合いのある商社より安く、即日出荷がありがたいです。
二回目の購入ですが、今回は大丈夫でしたが、一回目の時にオイル缶が
かなり凹んでました。

対象商品 : 35195194
2020-10-24
用途: コンプレッサーのメンテナンス

純正品でも社外品でも構いませんので、エアーエレメントやオイルエレメント、その他等の消耗品が購入できると大変助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 35195194
2017-03-19
用途: 機械のメンテナンス

KOBELCOコンプレッサー指定品なのでメンテナンス時には必ずこのオイルを使っています。
いいオイルです。

対象商品 : 35195194
2017-06-07
用途: スクリユコンプレサ
有限会社中村工業所電気・ガス・熱供給・水道業

継続して購入の予定です。もう少し値段が安いといいのですが。

対象商品 : 35195194
2017-07-31
用途: コンプレツゥサーの保守作業
製造業

やはりメーカー指定の製品は、価格相応の品質かなと思いました。

対象商品 : 35195194
2014-02-04
用途: オイル交換

メーカー指定オイルフィルターカートリッジも取り扱ってほしいです。

6が参考にしています
MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 35195194
2014-04-05
用途: コンプレッサーオイルとして使用

メーカー指定のオイル使用の為出来るだけ安く・早く入手したく、翌日配達は魅力的でした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする