曜日別特売

プライスセット P21-S用数字

プライスセット P21-S用数字 - OTCプライスセット P21-S用数字 - OTCプライスセット P21-S用数字 - OTCプライスセット P21-S用数字 - OTCプライスセット P21-S用数字 - OTCプライスセット P21-S用数字 - OTCプライスセット P21-S用数字 - OTCプライスセット P21-S用数字 - OTC
(6件のレビュー)
寸法(mm)220×150内容量1枚
注意
※裏面は3箇所マグネット貼り付け
全10種類を絞り込む
タイプ
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35213604P21-M0
300
299
329(税込)
当日出荷
35213613P21-M1
300
299
329(税込)
当日出荷
35213622P21-M2
300
299
329(税込)
当日出荷
35213631P21-M3
300
299
329(税込)
当日出荷
35213647P21-M4
300
299
329(税込)
当日出荷
35213656P21-M5
300
299
329(税込)
当日出荷
35213665P21-M6
300
299
329(税込)
当日出荷
35213674P21-M7
300
299
329(税込)
当日出荷
35213683P21-M8
300
299
329(税込)
当日出荷
35213692P21-M9
300
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35213647
2021-08-22
用途: 標示板
株式会社 HOT STAGE自動車・二輪車・自転車関連業

大きいサイズなので遠くから見やすい、値段も安いし、とても良い商品だと思います

対象商品 : 35213647
2021-05-22
用途: 販売用
HARUAUTO自動車・二輪車・自転車関連業

使用していれば高い物でも色あせするので
このタイプでこの値段はコスパがいいです

対象商品 : 35213647
2020-12-21
用途: クルマの価格表示
自動車・二輪車・自転車関連業

手軽に足りない文字を買うことが出来、しかも低価格。何も言うことはないです。また購入します。

対象商品 : 35213604
2016-05-23
用途: 展示車両の価格表示
明和自動車自動車・二輪車・自転車関連業

黒色の部分が奥行を感じさせるので、目立って良いとおもいます。

対象商品 : 35213683
2018-02-17
用途: 展示用プライスボードに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

日光で焼けて反り返ってポロポロ割れます。クレームで送りましたが、これで普通だと言われました。二度と買いませんし、購入もお勧めしません。やめたほうがいいです。

3が参考にしています
対象商品 : 35213622
2017-08-17
用途: 中古車の展示用プライスボード使用
有限会社吉澤モータース

この夏で数字と白色の境目がそってしまい白地がぱりぱり
割れてしまいました 材質不良ではないかと思います

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
縦と横のサイズを教えてください。
回答:
220×150となります。
対象商品:
35213622
1が参考にしています
2014-01-09
質問:
【タイプ: 5】とはどのような意味ですか?
回答:
【タイプ: 5】とは、P21用の価格シールで『5』となります(数字0~9のうちの5)。
対象商品:
35213656
2011-10-31

自動車店舗向け販促品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする