曜日別特売

消音グラスウール(スタンダードタイプ)

消音グラスウール(スタンダードタイプ) - DAYTONA(デイトナ)消音グラスウール(スタンダードタイプ) - DAYTONA(デイトナ)消音グラスウール(スタンダードタイプ) - DAYTONA(デイトナ)消音グラスウール(スタンダードタイプ) - DAYTONA(デイトナ)消音グラスウール(スタンダードタイプ) - DAYTONA(デイトナ)消音グラスウール(スタンダードタイプ) - DAYTONA(デイトナ)消音グラスウール(スタンダードタイプ) - DAYTONA(デイトナ)
(17件のレビュー)

マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!

付属品固定用軟質ステンレスワイヤー耐熱温度(℃)700内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6657072696250200×500S
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
6657074496251250×700M
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
6657076296252330×900L
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
3515361413542200×500S
1,200
取扱い終了
代替品有
3515362313564250×700M
1,400
取扱い終了
代替品有
3515363213566330×900L
1,700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3515361413542665707269625013542 消音グラスウール(スタンダードタイプ) DAYTONA(デイトナ) 66570726消音グラスウール(スタンダードタイプ)DAYTONA(デイトナ)1枚
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
3515362313564665707449625113564 消音グラスウール(スタンダードタイプ) DAYTONA(デイトナ) 66570744消音グラスウール(スタンダードタイプ)DAYTONA(デイトナ)1枚
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
3515363213566665707629625213566 消音グラスウール(スタンダードタイプ) DAYTONA(デイトナ) 66570762消音グラスウール(スタンダードタイプ)DAYTONA(デイトナ)1枚
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66570762
2025-03-18
用途: 2輪車のメンテナンス
製造業

2サイクル車の純正サイレンサーのオーバーホールに使用。大きめサイズにしたので2本分は余裕で交換できた。

対象商品 : 66570726
2022-09-20
用途: 汎用サイレンサーにバッフルに

消音材としてはこれが一番耐久性があるように思います 巻き付け針金も同梱で良いですが も少し針金が長いとよいと思います

1が参考にしています
対象商品 : 66570762
2021-02-23
用途: オートバイのマフラーに使用
運輸・通信業

巻きやすいし、消音効果も替えるまえより静かになりよかったです、ただ、付属のステンワイヤーがもう少しながいとありがたいです。

対象商品 : 66570762
2020-07-08
用途: 純正交換
自動車・二輪車・自転車関連業

純正交換代換えとして使用しました。全く問題ありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 66570744
2020-04-24
用途: バイクのサイレンサーリペアー
製造業

とても作業しやすく、取り付けることができました。また、マフラーの不快な音がとても上品な音に変わりとても満足したいます。

1が参考にしています
対象商品 : 66570762
2020-03-29
用途: バイクの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

KDX125プロスキルのサイレンサーメンテのために購入。割引クーポンが使え、しかも納期が早く助かります。商品も使いやすく、ちょうど良いサイズでした。

対象商品 : 66570744
2020-05-23
用途: サイレンサー修理
株式会社丹祥堂

フリーカット出来るので使いやすく、リーズナブルです。

1が参考にしています
対象商品 : 35153623
2017-06-07
用途: 良かったです
自動車・二輪車・自転車関連業

排気音がなかなかうるさくなり、そろそろ交換時期と思いショップにいったが在庫がなく、こちらで購入しました。排気音も静かになりレスポンスもこころなしかよくなり満足しました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする