ガソリンエンジン用コンプレッションテスター

ガソリンエンジン用コンプレッションテスター - NPA(東洋テック)
(4件のレビュー)

ホースアダプターによるスパークプラグ穴へのねじ込み固定式のため、1人での測定が可能です。また、ねじ込みは手締めのみで工具不要の上、テスター本体との脱着はカプラ式で素早く簡単にセットできます。
ホースアダプターの全長が400mmと長く、DOHCなどのスパークプラグが奥まっている場合でも容易にセットできます。
3種類(10mm、12mm、14mm)のホースアダプターが付属しているため、2輪車から4輪車までのほとんどのレシプロエンジンに使用できます。

付属品予備Oリング10・12・14mm用各1個全長(mm)(テスター本体)170、(付属アダプター、10・12・14mmプラグ用)400質量(g)約1850径(Φmm)(メーター)60ケース寸法(mm)(メタル)W290×D165×H70最大目盛2.5MPa(約25kgf/cm2 )最小目盛(MPa)0.1内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35226396GU-53C
62,300
53,980
59,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35226396
2018-08-03
用途: エンジン不調でコンプレッションの確認してます。
株式会社ホンダ自販山口自動車・二輪車・自転車関連業

工具メーカーから買っていたのですが、ネットで変えるようになって便利になりました。プラグの穴からコンプレションゲージを繋げるときゴムのフレキシブルがないと、直のパイプでは入らないときなどに便利です。

対象商品 : 35226396
2017-10-25
用途: 二輪整備
自動車・二輪車・自転車関連業

水冷DOHCも楽に計測できて、大変便利です。
パネルも見やすいです。

対象商品 : 35226396
2015-04-05
用途: 軽トラックのコンプレッション測定
自動車・二輪車・自転車関連業

昔のタイプ(円錐)は有ったんですが、プラグ位置が奥のほうに有って届かないので、しぶしぶ購入しました。
一人で測定できるので、満足しています。

対象商品 : 35226396
2013-11-08
用途: 圧縮の測定

認定工場で一度使わせて貰う機会があり、しっかりとした質感に一目惚れし、今回購入に至りました。現在は大学の研究機関で使用しています。精度、質感等々、全てに満足しています。オススメの一品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする