NPA(東洋テック)
ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター
ディーゼルエンジンに適合する付属アダプターを接続してコンプレッションの測定を行います。
用途
DS-9は中型車用(ノズルホルダー用)、DJ-9Hはグロープラグ用
全長(mm)
(テスター)610、ホース使用の場合
径(Φmm)
(メーター)75
ケース寸法(mm)
(メタル)W335×D225×H55
最大目盛
7MPa(約70kgf/cm
2
)
最小目盛(MPa)
0.2
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35226405
DS-9
アダプター、L型ジョイント、ファイバーパッキンΦ13mm(ホース・テスター接続用)5ヶ、Φ14mm(アダプター接続用)5ヶ
(総)約3680
¥
107,800
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
当日出荷
35226414
DJ-9H
アダプター、ファイバーパッキンΦ13mm(ホース・テスター接続用)5ヶ、Φ14mm(アダプター接続用)5ヶ
(総)約2750
¥
102,300
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください