1次送り回路付ホーム分電盤(リミッタースペース付) 分岐プラグイン小形ブレーカー機種
仕様
ドア付
一次送り回路付
分岐:プラグイン小形ブレーカ機種
リミッタースペース付+主幹:単三中性線欠相保護付漏電遮断器(N-ELB)
材質プラスチック製
形状(箱体)露出・半埋込形
深さ(mm)110
縦(mm)320
色(マンセル値)材質/ホワイト色(N9.5)
分岐回路スペース0
内容量1面
一次送り回路付
分岐:プラグイン小形ブレーカ機種
リミッタースペース付+主幹:単三中性線欠相保護付漏電遮断器(N-ELB)