電子式警報ユニット(無電圧接点受用) 一括警報 個別警報出力機能付

電子式警報ユニット(無電圧接点受用) 一括警報 個別警報出力機能付 内外電機

種類警報盤 深さ(mm)60 横(mm)215 内容量1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ケーブル長(mm)
分岐回路数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35242392 SAD04S05 1.6 120 500 4
82,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
35242401 SAD04S15 1.6 120 1500 4
82,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
35242417 SAD04S30 1.6 120 3000 4
82,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
35242426 SAD12S05 2.4 240 500 12
146,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
35242435 SAD12S15 2.4 240 1500 12
146,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
35242444 SAD12S30 2.4 240 3000 12
146,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
35242453 SAD20S05 3.6 360 500 20
210,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
35242462 SAD20S15 3.6 360 1500 20
210,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
35242471 SAD20S30 3.6 360 3000 20
210,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
35242487 SAD28S05 4.4 480 500 28
264,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
35242496 SAD28S15 4.4 480 1500 28
264,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
35242505 SAD28S30 4.4 480 3000 28
264,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする