ラジエターシステム NEW クーリングアップ クーラント強化剤

ラジエターシステム NEW クーリングアップ クーラント強化剤 - 呉工業(クレ)
(3件のレビュー)

クーリング性能を向上させ、オーバーヒートを防ぐ、長寿命タイプLLC対応のクーラント強化剤
特殊消泡剤を配合、強力な消泡性能をすばやく発揮し、クーリング効果を向上させます。
耐熱・耐久性にすぐれた有機酸系複合防錆剤(ノンアミン)を配合、防錆性能を復活させ長期間効果を保ちます。
長寿命タイプLLC対応車以外にも使用できます。

用途エンジン冷却用、ロングライフクーラント添加剤。成分エチレングリコール(67wt%)、有機酸系複合防錆剤、消泡剤質量(g)380寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)189×70×44危険物の類別非危険物内容量1本(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
352642412106
750
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35264241
2014-02-02
用途: 自家用車の補修用

濃縮タイプのクーラント補充液です.
内容的には問題ないのですが,やや割高な印象もあり.

1が参考にしています
対象商品 : 35264241
2012-10-12
用途: 補充

ファンの作動時間が短縮され、効果が有りました。

対象商品 : 35264241
2011-08-06
用途: 自車用に使用

効能としては、値段並みの性能はあると思います。
※モノタロウ殿には商品名の誤記を訂正いただければと思います。
 「クリーニング」⇒「クーリング」

MonotaROからの回答

この度はご連絡頂きまして、誠にありがとうございます。
早急に商品名の訂正をさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする