高圧洗浄機
小形軽量で持ち運びやすい!
5m高圧ホースで取り回しやすい!通常ホースを使用した場合に比べ、使用する水の量が1/4!
ノズルを本体に収納できます。
「直噴」⇔「拡散」の切替えが可能なバリアブルノズルを標準付属!
用途
網戸・窓ガラス、床面、外壁などの洗浄
自動車などの洗浄
付属品バリアブルノズル、洗剤ボトルノズル、トリガガン、高圧ホース(5m)、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、スパナ(対辺17mm)、給水コネクタ
トラスコ品番377-9858
質量(kg)4.4
電源(V)単相100
消費電力(W)1300
コード長さ(m)2.5(2心)
最大吐出圧(MPa[kgf/cm2])7.0[71.4]
高圧ホース(m)5
吐出水量(L/min)5.0
定格使用時間(分)30
内容量1台
自動車などの洗浄
高圧洗浄機 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 35265867
2012-09-16
- 用途:
- 自家用車の洗車に
以前はケルヒャー高圧洗浄機を使用していました 噴射ノズルが回転するところはよかったですが数年で水漏れが発生し買い替えることにしました 噴射ノズルは回転しませんが日本のメーカーということで長期間使用に期待したいです
- 対象商品:
- 35265867
2012-08-18
- 用途:
- 洗車 床タイル洗浄
ディーエヌエイチ 様
7月に購入し、2~3時間使用しましたが、【「直噴」⇔「拡散」の切替えが可能なバリアブルノズル】の内側のプラスチック部品が破損し、片側の金属板が動かなくなりました。この状態で何となく使えていますが、部品交換はできないのでしょうか?
MonotaROからの回答
この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03