三ツ星ベルト
タイミングプーリ L050形 A形
タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
適合ベルト幅(mm)
12.7
プーリー
A形
適合ベルト
L
内容量
1個
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法LA(mm)
外径OD(Φmm)
歯幅W(mm)
軸穴径d(Φmm)
歯数
呼び幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35267757
P10-L-050A
2.5
19
29.56
14
(min)6/(max)14
10
50
¥2,460
¥
1,898
¥2,088
(税込)
65日以内出荷
35267766
P12-L-050A
2.5
19
35.62
14
(min)8/(max)18
12
50
¥2,810
¥
1,998
¥2,198
(税込)
65日以内出荷
35267775
P14-L-050A
2.5
19
41.68
14
(min)10/(max)20
14
50
¥2,890
¥
2,198
¥2,418
(税込)
65日以内出荷
35267784
P15-L-050A
2.5
19
44.72
14
(min)10/(max)20
15
50
¥3,050
¥
2,398
¥2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35267793
P16-L-050A
2.5
19
47.75
14
(min)12/(max)22
16
50
¥3,160
¥
2,398
¥2,638
(税込)
65日以内出荷
35267802
P17-L-050A
2.5
19
50.78
14
(min)12/(max)22
17
50
¥3,220
¥
2,598
¥2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35267811
P19-L-050A
2.5
19
56.84
14
(min)12/(max)24
19
50
¥3,340
¥
2,598
¥2,858
(税込)
65日以内出荷
35267827
P20-L-050A
2.5
19
59.88
14
(min)12/(max)26
20
50
¥3,500
¥
2,698
¥2,968
(税込)
65日以内出荷
35267836
P22-L-050A
2.5
19
65.94
14
(min)12/(max)28
22
50
¥3,710
¥
2,998
¥3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35267845
P24-L-050A
2.5
19
72
14
(min)12/(max)28
24
50
¥4,070
¥
2,998
¥3,298
(税込)
65日以内出荷
35267854
P26-L-050A
2.5
19
78.07
14
(min)12/(max)28
26
50
¥4,380
¥
3,500
¥3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35267863
P30-L-050A
2.5
19
90.2
14
(min)12/(max)30
30
50
¥5,090
¥
3,798
¥4,178
(税込)
65日以内出荷
35267881
P34-L-050A
2.5
19
102.32
14
(min)16/(max)32
34
50
¥6,750
¥
5,298
¥5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35267872
P32-L-050A
2.5
19
96.26
14
(min)16/(max)30
-
-
¥4,090
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください