タイミングプーリ H100形 A形

タイミングプーリ H100形 A形 - 三ツ星ベルトタイミングプーリ H100形 A形 - 三ツ星ベルトタイミングプーリ H100形 A形 - 三ツ星ベルトタイミングプーリ H100形 A形 - 三ツ星ベルト

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。

適合ベルト幅(mm)25.4プーリーA形適合ベルトH内容量1個
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法LA(mm)
外径OD(Φmm)
歯幅W(mm)
軸穴径d(Φmm)
歯数
呼び幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35268642P14-H-100A2.53355.2228(min)14/(max)2614100
3,750
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
35268651P15-H-100A2.53359.2728(min)16/(max)3015100
3,960
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
35268667P16-H-100A2.53363.3128(min)16/(max)3016100
4,350
3,398
3,738(税込)
65日以内出荷
35268676P18-H-100A2.53371.3928(min)16/(max)3618100
4,730
3,698
4,068(税込)
65日以内出荷
35268685P19-H-100A2.53375.4428(min)16/(max)3619100
5,120
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
35268703P21-H-100A2.53383.5228(min)16/(max)3821100
5,750
4,498
4,948(税込)
65日以内出荷
35268712P22-H-100A2.53387.5628(min)16/(max)3822100
6,050
4,698
5,168(税込)
65日以内出荷
35268721P24-H-100A2.53395.6528(min)20/(max)3824100
7,330
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
35268737P25-H-100A2.53399.6928(min)20/(max)4025100
7,810
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
35268746P26-H-100A2.533103.7328(min)20/(max)4026100
8,240
6,398
7,038(税込)
65日以内出荷
35268755P30-H-100A2.533119.928(min)20/(max)4230100
9,670
7,498
8,248(税込)
65日以内出荷
35268764P32-H-100A2.533127.9928(min)20/(max)4532100
10,490
7,998
8,798(税込)
65日以内出荷
35268773P36-H-100A2.533144.1628(min)20/(max)4836100
11,950
9,298
10,228(税込)
65日以内出荷
35268782P40-H-100A2.533160.3328(min)20/(max)5240100
13,380
9,998
10,998(税込)
65日以内出荷
35268694P20-H-100A2.53379.4828(min)16/(max)38--
3,470
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35268694P20-H-100A36063842P20H100AP20-H-100A タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 36063842タイミングプーリ H形三ツ星ベルト1個
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする