タイミングプーリ H100形 B形

タイミングプーリ H100形 B形 - 三ツ星ベルトタイミングプーリ H100形 B形 - 三ツ星ベルトタイミングプーリ H100形 B形 - 三ツ星ベルト

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。

適合ベルト幅(mm)25.4プーリーB形適合ベルトH内容量1個
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法LA(mm)
寸法LB(mm)
外径OD(Φmm)
歯幅W(mm)
軸穴径d(Φmm)
歯数
呼び幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35269035P14-H-100B382.515334855.2228(min)14/(max)2614100
4,300
3,198
3,518(税込)
65日以内出荷
35269044P16-H-100B462.515334863.3128(min)16/(max)3016100
4,980
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
35269053P18-H-100B542.515334871.3928(min)16/(max)3618100
5,420
3,998
4,398(税込)
65日以内出荷
35269062P19-H-100B552.515334875.4428(min)16/(max)3619100
5,900
4,398
4,838(税込)
65日以内出荷
35269071P20-H-100B562.515334879.4828(min)16/(max)3820100
6,130
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
35269087P21-H-100B582.515334883.5228(min)16/(max)3821100
6,570
4,998
5,498(税込)
65日以内出荷
35269096P22-H-100B582.515334887.5628(min)16/(max)3822100
6,910
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
35269105P24-H-100B622.515334895.6528(min)20/(max)3824100
8,420
6,298
6,928(税込)
65日以内出荷
35269114P25-H-100B662.515334899.6928(min)20/(max)4025100
8,980
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
35269132P28-H-100B742.5153348111.8228(min)20/(max)4228100
10,410
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
35269141P30-H-100B742.5203348119.928(min)20/(max)4230100
11,130
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
35269157P36-H-100B822.5203353144.1628(min)20/(max)4836100
13,750
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
35269123P26-H-100B702.5153348103.7328(min)20/(max)40--
6,140
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35269123P26-H-100B36064201P26H100BP26-H-100B タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 36064201タイミングプーリ H形三ツ星ベルト1個
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする