タイミングプーリ H150形 B形

タイミングプーリ H150形 B形 - 三ツ星ベルトタイミングプーリ H150形 B形 - 三ツ星ベルトタイミングプーリ H150形 B形 - 三ツ星ベルト

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。

適合ベルト幅(mm)38.1プーリーB形適合ベルトH内容量1個
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
全12種類を絞り込む
軸穴径d(Φmm)
歯数
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法LA(mm)
寸法LB(mm)
外径OD(Φmm)
歯幅W(mm)
軸穴径d(Φmm)
歯数
呼び幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35269166P15-H-150B462.515456059.2740(min)16/(max)3015150
5,680
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
35269175P19-H-150B552.515456075.4440(min)16/(max)3619150
7,250
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
35269193P21-H-150B582.515456083.5240(min)16/(max)3821150
8,380
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
35269227P26-H-150B702.5154560103.7340(min)20/(max)4026150
11,130
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
35269236P28-H-150B742.5154560111.8240(min)20/(max)4228150
12,300
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
35269245P30-H-150B742.5154560119.940(min)20/(max)4230150
13,020
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
35269254P34-H-150B822.5204565136.0740(min)20/(max)4534150
17,620
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
35269263P36-H-150B822.5204565144.1640(min)20/(max)4836150
19,360
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
35269272P40-H-150B882.5204565160.3340(min)20/(max)5240150
24,710
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
35269184P20-H-150B562.515456079.4840(min)16/(max)38--
4,990
取扱い終了
代替品有
35269202P24-H-150B622.515456095.6540(min)20/(max)38--
6,590
取扱い終了
代替品有
35269211P25-H-150B662.515456099.6940(min)20/(max)40--
6,920
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35269184P20-H-150B36064761P20H150BP20-H-150B タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 36064761タイミングプーリ H形三ツ星ベルト1個
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
35269202P24-H-150B36064822P24H150BP24-H-150B タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 36064822タイミングプーリ H形三ツ星ベルト1個
6,598
税込7,258
注文コードが変更になりました
35269211P25-H-150B36064831P25H150BP25-H-150B タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 36064831タイミングプーリ H形三ツ星ベルト1個
6,898
税込7,588
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする