曜日別特売

タイミングプーリ H100形 W形

タイミングプーリ H100形 W形 - 三ツ星ベルト

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。

適合ベルト幅(mm)25.4プーリーW形適合ベルトH内容量1個
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法E(Φmm)
寸法G(mm)
寸法K(mm)
寸法LA(mm)
寸法Lw(mm)
外径OD(Φmm)
軸穴径d(Φmm)
歯数
呼び幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35269324P50-H-100W8817911203353200.76(min)25/(max)52--
13,270
取扱い終了
代替品有
35269315P44-H-100W8815411203353176.5(min)20/(max)5244100
14,370
取扱い終了
35269333P60-H-100W8821911203353241.18(min)25/(max)5260100
20,800
取扱い終了
35269342P72-H-100W88265アーム形253358289.69(min)25/(max)5272100
26,520
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35269324P50-H-100W36064341P50H100WP50-H-100W タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 36064341タイミングプーリ H形三ツ星ベルト1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする