曜日別特売

ファイン・ドライスリップ

ファイン・ドライスリップ - ファインケミカルジャパン
(1件のレビュー)

膜厚は10~20nmの超薄膜タイプのフッ素樹脂系 離型・潤滑剤です。
塗布対象物と化学的に結合するため密着性、耐摩耗性に優れ、効果が長時間持続します。
金属、ガラス、セラミックの表面に離型性、潤滑性に優れた無色透明の乾いたフッ素樹脂皮膜を形成します。

用途
精密金型用離型剤。
金属、ガラス、セラミックス表面の潤滑。
金属、ガラス、セラミックス表面の汚れ防止、指紋付着防止。
使用温度範囲(℃)200℃以下成分フッ素系溶剤トラスコ品番477-8031種別超薄膜タイプ・フッソ樹脂系・離型・潤滑剤硬度6H以上(ガラス上被膜)耐熱温度(℃)200危険物の類別非危険物摩擦係数0.08以下(静止)膜厚10~20nm内容量1本(180g)
注意
※塗装面やプラスチックには密着しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35287201FC-250
7,800
6,198
6,818(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35287201
2018-10-05
用途: 金属同士の潤滑用途
卸売・小売業

使用後透明なため目視では全くわからないです。
実際に動作してみて潤滑性能は良好でした。
匂いはほとんどしないので扱いやすいです。
ただ何故か1ヶ月ほどしたらスプレーできなくなり、中身だけ取り出して使用しました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする