PISCO(ピスコ)
メインブロック ユニバーサルクイック
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
用途
エアー取出口
形状
ユニバーサルクイック
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)
接続ねじ種類
M
タイプ
分配型タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P1(Φmm)
寸法P2(Φmm)
対辺H(mm)
チューブ外径(Φmm)
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35312356
MHQ0804
6.5
7.5
25.7
14.9
22.2
8.2
19.2
10
15.4
14
4
M8X1
¥
660
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
35312365
MHQ0806
6.5
7.5
25.7
17
24.2
8.2
19.2
12.5
15.4
14
6
M8X1
¥
682
¥
449
¥
494
(税込)
9日以内出荷
35312374
MHQ1206
7
7.5
27.2
17
26.8
8.7
20.2
12.5
19.6
17
6
M12X1
¥
748
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
35312383
MHQ1208
7
7.5
27.2
18.1
28.2
8.7
20.2
14.5
19.6
17
8
M12X1
¥
770
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
35312392
MHQ1408
8
8.5
31.2
18.1
30.2
10.2
23.2
14.5
24.4
22
8
M14X1
¥
880
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
35312401
MHQ1410
8
8.5
31.2
20.2
32.5
10.2
23.2
18
24.4
22
10
M14X1
¥
924
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
35312417
MHQ1412
8
8.5
31.2
23.4
35.2
11.7
23.2
21
24.4
22
12
M14X1
¥
946
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
返品不可
35312426
MHQ1812
8
8.5
35.2
23.4
38.2
11.7
27.2
21
30
24
12
M18X1
¥
1,056
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35312435
MHQ1816
8
8
41.1
24.1
36.6
14.6
33.1
25
28
27
16
M18X1
¥
1,496
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください