PISCO(ピスコ)
メインブロック ユニバーサルブランチ
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
用途
エアー取出口
形状
ユニバーサルブランチ
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)
接続ねじ種類
M
タイプ
分配型タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
推奨締付トルク範囲(N・m)
10.0~20.0
使用真空圧力(kPa)
-100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法J(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P1(Φmm)
寸法P2(Φmm)
寸法T(mm)
対辺H(mm)
チューブ外径(Φmm)
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35312444
MHB1410
31.2
20.2
33.5
15
17
23.2
10.2
17.6
23
18
22
10
M14×1
¥
1,078
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35312453
MHB1812
35.2
23.4
37.4
17
20
27.2
11.7
21
27
21
24
12
M18X1
¥
1,276
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください