コネクタ ストレート

コネクタ ストレート - PISCO(ピスコ)コネクタ ストレート - PISCO(ピスコ)

連結型ワンタッチ継手
複数のチューブ脱着が一度に行えます
コネクタバンドを使用し複数のコネクタを組み合わせ可能
異なるチューブサイズの組み合わせも可能

用途オス・メスセット形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9タイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60使用真空圧力(kPa)-100内容量1個
注意
※スタンダードタイプ同士、ミニタイプ同士による連結以外はできません。
最大縦連結は、4個までです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法B3(mm)
寸法C1(mm)
寸法C2(mm)
寸法F1(mm)
寸法F2(mm)
寸法J(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
チューブ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35314045QC6-4M37.114.522.611.61111.813.81022126X4
968
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35314054QC8-853.920.733.218.118.117.219.51429178X8
1,012
659
725(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする