PISCO(ピスコ)
ライトカップリングプラグ ストレートサイレンサ内蔵型タイプ
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト
仕様
消音器付
形状
ストレート
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
シリーズ
20シリーズ
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ外径(Φmm)
タイプ
色
有効断面積(mm
2
)
質量(g)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法P(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35315165
CPP20-6SB
6
分離型タイプ
ブラック
10.1
9
45.5
17
16
¥
407
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
87966313
CPP20-10SB
10
分離型タイプ、サイレンサ弁内蔵タイプ
ブラック
26
18
55.2
20.2
21
¥
517
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
87966322
CPP20-10SW
10
分離型タイプ、サイレンサ弁内蔵タイプ
ライトグレー
20
18
55.2
20.2
21
¥
517
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87966356
CPP20-12SB
12
分離型タイプ、サイレンサ弁内蔵タイプ
ブラック
26.4
21
55.4
23.4
21
¥
572
¥
389
¥
428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87966365
CPP20-12SW
12
分離型タイプ、サイレンサ弁内蔵タイプ
ライトグレー
20
21
55.4
23.4
21
¥
572
¥
389
¥
428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87966392
CPP20-6SW
6
分離型タイプ、サイレンサ弁内蔵タイプ
ライトグレー
20
9
45.5
17
16
¥
407
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87966426
CPP20-8SB
8
分離型タイプ、サイレンサ弁内蔵タイプ
ブラック
18
9
45.4
18.1
16
¥
429
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
87966435
CPP20-8SW
8
分離型タイプ、サイレンサ弁内蔵タイプ
ライトグレー
20
9
45.4
18.1
16
¥
429
¥
299
¥
329
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
コンプレッサとの接続方法(音声入り)
参考になった