曜日別特売

ライトカップリング プラグ ストレート ネジタイプ

ライトカップリング プラグ ストレート ネジタイプ - PISCO(ピスコ)ライトカップリング プラグ ストレート ネジタイプ - PISCO(ピスコ)ライトカップリング プラグ ストレート ネジタイプ - PISCO(ピスコ)

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト

形状ストレート使用流体空気材質(本体)黄銅、無電解ニッケルメッキ材質(シール)NBR接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シリーズ20シリーズタイプ分離型タイプ内容量1個
注意
※L寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
有効断面積(mm2)
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
対辺H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35315226CPP20-0239.62511373114
495
339
373(税込)
当日出荷
35315235CPP20-0339.738123831.717
572
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

コンプレッサとの接続方法(音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする