曜日別特売

オートルーブスーパーRS(化学合成)

オートルーブスーパーRS(化学合成) - YAMAHA(ヤマハ)
(195件のレビュー)

高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイル
潤滑性と燃焼性を高次元でクリアする化学合成オイルです。
高性能2サイクルスーパースポーツ車に最適で、高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイルです。
レーシングオイルではありません。
このオイルは通常の2サイクル混合用オイルとしても使用できます。この場合20:1の混合比でご使用下さい。

注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※ノズルは付属しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
JASO規格
ベースオイル
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
022901379079330125001缶(1L)FC化学合成油1
3,700
3,500
3,850(税込)
当日出荷
189158589079330125001ケース(1L×20本)---
74,000
55,980
61,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
35308944-1缶(1L)FC化学合成油-
2,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:195
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02290137
2026-02-01
用途: 高性能2サイクルエンジン用エンジンオイル
ケーキとコーヒー風゜輪サービス業

高性能2サイクルエンジンに使用しましたが、排気煙も少なくエンジンの性能も問題なく発揮できました。
リピート確定です。

対象商品 : 02290137
2025-10-08
用途: ツーストバイク全般に使用
サービス業

ツーリングからサーキットまで、安心安定のオイルですね。使い続けています。

1が参考にしています
2025-01-26
用途: オフロードバイク(2ストローク車)

他社製のバイクに使用しています。純正品と比較して高価ですが、発煙が少ないように思います。

2025-03-16
用途: モトクロスバイク
建設業・工事業

永く使ってみないと分かりませんが、一日使った感想では、いい感じです。

対象商品 : 02290137
2024-06-11
用途: バイク・仮払い機・チェンソーに使用

高品質で安心してエンジンを全開にでき、長期使用していますがトラブルもありません。

対象商品 : 02290137
2024-03-31
用途: ヤマハDT200WR
農・林・水産業

ヤマルーブの信頼性!全品10%オフでどこよりもお得に購入できます。

対象商品 : 02290137
2024-02-03
用途: ksrのオイル
運輸・通信業

ksrのオイルに使用。
コスパと性能とのバランスがいいです。

対象商品 : 02290137
2023-11-22
用途: 2ストエンジンオーバーホール

信頼出来るオイルなので組み上げる際にクランク周りやシリンダーピストンに塗布して使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする