ライトカップリング プラグ ストレート ネジタイプ

ライトカップリング プラグ ストレート ネジタイプ - PISCO(ピスコ)ライトカップリング プラグ ストレート ネジタイプ - PISCO(ピスコ)ライトカップリング プラグ ストレート ネジタイプ - PISCO(ピスコ)ライトカップリング プラグ ストレート ネジタイプ - PISCO(ピスコ)ライトカップリング プラグ ストレート ネジタイプ - PISCO(ピスコ)ライトカップリング プラグ ストレート ネジタイプ - PISCO(ピスコ)
(7件のレビュー)

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱

形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9タイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズE3・E7シリーズ使用真空圧力(kPa)-100内容量1個
注意
※L寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P(Φmm)
対辺H(mm)
チューブ外径(Φmm)
接続ねじ種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35315402CPPE3-M52.915.73.512.812.89.2-73.5MM5X0.8
187
169
186(税込)
当日出荷
35315411CPPE3-01823.23.519.219.29.28103.5R1/8
187
169
186(税込)
当日出荷
35315427CPPE7-M52.916.45.413.513.59.9-95.4MM5X0.8
209
189
208(税込)
当日出荷
35315436CPPE7-01823.95.419.919.99.910105.4R1/8
209
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35315402
2023-07-11
用途: 自転車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

このようなニップルはグリスガンのが多くM5は助かります

対象商品 : 35315427
2022-04-02
用途: バイクの負圧取り

いいと思います。できればネジ部分を5~6mmほどあればナイスだとおもいます。

対象商品 : 35315411
2016-11-29
用途: 炭酸水製造に使用
Himekita Cafeサービス業

炭酸水製造の際に、ペットボトル側を接続するのに使用していますが、全くトラブルなく使用できています。

対象商品 : 35315427
2016-06-21
用途: 機械のメンテナンス(趣味の範囲)

職業柄よく使用するメーカーです。近所のホームセンターでは手に入りません。価格もリーズナブルでした。

1が参考にしています
対象商品 : 35315402
2016-06-20
用途: 機械のメンテナンス(趣味の範囲)

コーヒーメーカーの部品を破損してしまい、代替部品として使用しました。スペックはもちろん値段も納得です。

対象商品 : 35315411
2015-11-26
用途: 炭酸ガスキットに使用
GLORIA旭営業所

安価で機密性が高く扱いやすい

対象商品 : 35315411
2014-03-23
用途: カプラプラグをマイクロカプラプラグに変更するため

エアダスターガンのカプラプラグをマイクロカプラプラグに変更するために
39490017と一緒に購入しました。特に問題なく使えています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする