PISCO(ピスコ)
ミニマル継手 ユニバーサルティー
一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
用途
ねじとねじの接続
形状
ユニバーサルティー
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4
接続ねじ種類
M
タイプ
バーブタイプ
使用温度範囲(℃)
0~50(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B(mm)
寸法E1(mm)
寸法E2(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P(Φmm)
対辺H(mm)
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35315463
LB-FM5-M5
1個
3.4
4.5
16
16
8
8
2
12.6
5.9
7.8
7
M5X0.8
¥
187
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
87965437
LB-FM3-M3
1袋(10個)
2.4
3.5
11.5
11
5.5
5.5
1.5
9.1
4.2
5
5.5
M3X0.5
¥
3,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87965446
LB-FM3-M3-C
1袋(10個)
2.4
3.5
11.5
11
5.5
5.5
1.5
9.1
4.2
5
5.5
M3X0.5
¥
4,290
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87965455
LB-FM5-M5-C
1袋(10個)
3.4
4.5
16
16
8
8
2
12.6
5.9
7.8
7
M5X0.8
¥
2,530
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください