PISCO(ピスコ)
ミニマル継手 カップリング
一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
用途
ねじとねじの接続
仕様
スタンダード
形状
カップリング
使用流体
空気
接続ねじ種類
M
最高使用圧力(MPa)
0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4
使用温度範囲(℃)
0~50(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
バーブタイプ
包装形態
通常包装
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質(金属フード)/処理
有効断面積(mm
2
)
質量(g)
寸法B(mm)
対辺H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35315761
LU-FM5
1個
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
5.5
1.7
8
7
¥
77
¥
53
¥
58
(税込)
当日出荷
87964816
LU-FM3
1袋(10個)
快削鋼(無電解ニッケルメッキ)、もしくは快削ステンレス鋼
3.9
1
6
5.5
¥
770
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください