曜日別特売

ミニマル継手 締付ストレート

ミニマル継手 締付ストレート - PISCO(ピスコ)ミニマル継手 締付ストレート - PISCO(ピスコ)ミニマル継手 締付ストレート - PISCO(ピスコ)ミニマル継手 締付ストレート - PISCO(ピスコ)ミニマル継手 締付ストレート - PISCO(ピスコ)ミニマル継手 締付ストレート - PISCO(ピスコ)ミニマル継手 締付ストレート - PISCO(ピスコ)ミニマル継手 締付ストレート - PISCO(ピスコ)
(3件のレビュー)

一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
手締めによるチューブの締付けが可能

用途ねじとチューブの接続(締付タイプ)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)
注意
※テーパーネジタイプのL1寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
全17種類を絞り込む
チューブ外径(Φmm)
内容量
17種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
形状
接続ねじ種類
チューブ外径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
材質(ガスケット)
材質(金属フード)/処理
使用真空圧力(kPa)
タイプ
包装形態
有効断面積(mm2)
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法G(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35315777LCN-0320-M31個締付ストレートM32---100バーブタイプ通常包装0.91.22.51240.59.5
275199
199
219(税込)
当日出荷
35315786LCN-0320-M51個締付ストレートM32---100バーブタイプ通常包装0.91.9312.540.59.5
8855
55
61(税込)
当日出荷
87964825LCN-0320-011袋(10個)締付ストレートR32POM
SUS304、NBR(LC、LCN、LN、LR、LLC)
黄銅(無電解ニッケルメッキ)-100バーブタイプ通常包装0.97.58194-15
1,210789
789
868(税込)
5日以内出荷
返品不可
87964834LCN-0320-01-C1袋(10個)締付ストレートR32POM
SUS304、NBR(LC、LCN、LN、LR、LLC)
黄銅(無電解ニッケルメッキ)-100バーブタイプクリーンルーム包装0.97.58194-15
1,6501,198
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
87964843LCN-0320-M3-C1袋(10個)締付ストレートM32POM
SUS304、NBR(LC、LCN、LN、LR、LLC)
黄銅(無電解ニッケルメッキ)-100バーブタイプクリーンルーム包装0.91.22.21240.89.8
3,6302,698
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
87964852LCN-0320-M5-C1袋(10個)締付ストレートM32POM
SUS304、NBR(LC、LCN、LN、LR、LLC)
黄銅(無電解ニッケルメッキ)-100バーブタイプクリーンルーム包装0.91.93.212.540.39.3
1,210849
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
36985907LCN-0425-011個ミニマル継手 締付ストレート-4-------7.9-----
12186
69
アウトレット
76(税込)
当日出荷
残り17点です
87964861LCN-0425-01-C1袋(10個)締付ストレートR42.5POM
SUS304、NBR(LC、LCN、LN、LR、LLC)
黄銅(無電解ニッケルメッキ)-100バーブタイプクリーンルーム包装207.9820.55-16.5
1,6501,198
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
87964877LCN-0425-M5-C1袋(10個)締付ストレートM42.5POM
SUS304、NBR(LC、LCN、LN、LR、LLC)
黄銅(無電解ニッケルメッキ)-100バーブタイプクリーンルーム包装22.53.214.550.311.3
1,210849
849
934(税込)
当日出荷
87964886LCN-0640-01-C1袋(10個)締付ストレートR64POM
SUS304、NBR(LC、LCN、LN、LR、LLC)
黄銅(無電解ニッケルメッキ)-100バーブタイプクリーンルーム包装3.88.98215.5-17
1,6501,198
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
87964895LCN-0640-M5-C1袋(10個)締付ストレートM64POM
SUS304、NBR(LC、LCN、LN、LR、LLC)
黄銅(無電解ニッケルメッキ)-100バーブタイプクリーンルーム包装3.83.43.2155.50.311.8
1,210849
849
934(税込)
当日出荷
36985925LCN-0425-M51個締付ストレートM42.5---100バーブタイプ通常包装22.5314.550.511.5
8862
62
68(税込)
当日出荷
36985943LCN-0640-011個ミニマル継手 締付ストレート-6-------8.9-----
12186
86
95(税込)
当日出荷
36985961LCN-0640-M51個ミニマル継手 締付ストレート-6-------3.4-----
8862
62
68(税込)
当日出荷
35315795LCN-0425-M51個締付ストレートM42.5---100バーブタイプ通常包装22.5314.550.511.5
80
取扱い終了
代替品有
35315804LCN-0640-M51個締付ストレートM64---100バーブタイプ通常包装3.83.43155.50.512
80
取扱い終了
代替品有
35315813LCN-0640-011個締付ストレートR64---100バーブタイプ通常包装3.88.98215.5-17
110
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35315795LCN-0425-M536985925LCN-0425-M5LCN-0425-M5 ミニマル継手 締付ストレート PISCO(ピスコ) 36985925ミニマル継手 締付ストレートPISCO(ピスコ)1個
62
税込68
注文コードが変更になりました
35315804LCN-0640-M536985961LCN-0640-M5LCN-0640-M5 ミニマル継手 締付ストレート PISCO(ピスコ) 36985961ミニマル継手 締付ストレートPISCO(ピスコ)1個
62
税込68
注文コードが変更になりました
35315813LCN-0640-0136985943LCN-0640-01LCN-0640-01 ミニマル継手 締付ストレート PISCO(ピスコ) 36985943ミニマル継手 締付ストレートPISCO(ピスコ)1個
86
税込95
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36985961
2021-07-07
用途: 奥まった場所のエアライン確保に使用。
製造業

分解が面倒な奥まった場所に使っています。
使用圧力は5気圧です。
締付ストレートが付いているのでチューブ抜けの心配がなく重宝しています。
チューブが回転すると締付ストレートも緩んでしまうのでネジロックを塗布した上で固定しています。
これまでのところチューブ抜け、エア漏れもないです。
また精度も良く価格も安いので満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 36985961
2021-07-08
用途: 奥まった場所のエアライン確保に使用。
製造業

分解が面倒な奥まった場所に使っています。
使用圧力は5気圧です。
締付ストレートが付いているのでチューブ抜けの心配がなく重宝しています。
チューブが回転すると締付ストレートも緩んでしまうのでネジロックを塗布した上で固定しています。
これまでのところチューブ抜け、エア漏れもないです。
また精度も良く価格も安いので満足です。

対象商品 : 36985943
2016-02-13
用途: 空圧パーツ配管

空圧パーツの予備として購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする