曜日別特売

12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り

12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り - GSユアサ12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り - GSユアサ12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り - GSユアサ12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り - GSユアサ12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り - GSユアサ12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り - GSユアサ12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り - GSユアサ12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り - GSユアサ
(13件のレビュー)

世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。
液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能

用途バイク用バッテリータイプ液入充電済内容量1個
注意
※充電は、二輪車専用・密閉型対応充電器でお願いします。
※ご使用の前に、取扱説明書をよくご確認下さい。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
他社参考品番(GSユアサ)
他社参考品番(FURUKAWA)
幅(mm)
長さ(mm)
総高さ(mm)
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35337565YTZ7S6.0(10時間率)YTZ7SFTZ7S7111410612
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
35337574YTZ10S8.6(10時間率)YTZ10SFTZ10S881529412
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
35337583YTZ12S11.0(10時間率)YTZ12SFTZ12S8815211212
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
35337592YTZ14S11.2(10時間率)YTZ14S-8815211212
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
35337601GT4B-52.5(10時間率)GT4B-5FT4B-53911386.512
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
35337617GT7B-46.5(10時間率)GT7B-4FT7B-4661509412
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
35337626GT9B-48.0(10時間率)GT9B-4FT9B-47015010612
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
35337635GT12B-410.0(10時間率)GT12B-4FT12B-47015013112
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
35337644GT14B-412.0(10時間率)GT14B-4-7015014612
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
57645272GTZ5S3.5(10時間率)GTZ5SFTZ5S711148612
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
57645288GTZ8V7.0(10時間率)GTZ8VFTZ8V7111413112
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
57645306YTZ5S3.5(10時間率)YTZ5SFTZ5S711148612
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
57645315YTZ6V5.0(10時間率)YTZ6VFTZ6V7111410612
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
57645324YTZ7V6.0(10時間率)YTZ7VFZ7V7111412112
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
57645297GYZ20L20(10時間率)GYZ20L-8817715612
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-02-14
用途: タクトベーシックAF79
運輸・通信業

バイクのバッテリー交換は初めてでしたが簡単に出来ました。
まだバッテリー上がりはしていませんでしたが、弱ってる気がしたので交換。
案の定、始動パワーが戻りました。
バッテリー上がり前に交換できて良かったと思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 57645272
2021-03-24
用途: タクトベーシック
運輸・通信業

いろんなバッテリーメーカーがあるけど、やはりユアサです、間違いない。

1が参考にしています
対象商品 : 35337565
2017-01-14
用途: バイク
サービス業

冬場にバッテリーがあがってしまい、急いで購入。
安物ではなく、しっかりしたメーカー品を、と思い、購入させてもらいました。
現在、順調に作動しています。

1が参考にしています
対象商品 : 35337565
2018-01-29
用途: ヤマハWR250Fに使用しています。

バッテリーは国産メーカーと決めています。下手くそなので、友人に比べ3倍はセルを使い消耗が早いです。
モノタロウさんで3回目のバッテリー購入でした。

2が参考にしています
対象商品 : 35337601
2015-02-14
用途: 原付バイクに使用

安心のGSユアサ製、快調です。

1が参考にしています
対象商品 : 35337583
2017-04-20
用途: 古い物と交換する。
製造業

充電器で充電したが、翌日上がってたので2日前に買っておいた物と交換したらばっちりです。老婆心ですが(+、-)の位置を確認して購入されたし。

1が参考にしています
対象商品 : 35337565
2017-09-27
用途: dioのバッテリー
建設業・工事業

新品時230CCAで約三年使用していますが180CCAありメーカー参考数値130CCAなのでまだ三年位使用出来そうです。最近三割以上の値上がりしているので残念です。

2が参考にしています
対象商品 : 35337565
2014-05-16
用途: バイクの修理

さすが日本製ですね!取り替えたとたんにパワーが蘇りました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする