曜日別特売

コスモ 耐熱マルチギヤーオイル

コスモ 耐熱マルチギヤーオイル - コスモ石油
(4件のレビュー)

優れた熱・酸化安定性と高い極圧性を備えたロングドレンタイプのトランスミッション・ディファレンシャルギヤー専用油です。
実車テストで1年間または10万kmを達成し、長期間安定した性能を保持します。

動粘度(mm2/s)
149(40℃)
15.9(100℃)
ベースオイル鉱物油粘度指数113容量(L)20引火点(℃)228流動点(℃)-40.0危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPIGL-5SAE80W-90密度(g/cm3 at15℃)0.883色(ASTM)L2.5酸価(mgKOH/g)1.2危険物の性状非水溶性内容量1缶(20L)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3534331480W-9020
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,480/税込¥1,628
沖縄地方数量1につき¥3,180/税込¥3,498
離島数量1につき¥3,180/税込¥3,498
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35343314
2018-04-14
用途: ジムニーのデフオイルとして使用。 2台交換しました。
サービス業

取り扱いも簡単で、まだ交換したばかりなので効果はわかりませんが、期待しています。

対象商品 : 35343314
2015-07-31
用途: プラント機械メンテナンス等の作業

機械の摩耗に耐えうるオイルで当社では重宝していると思う。現場からもそう聞いている。

1が参考にしています
対象商品 : 35343314
2014-06-08
用途: ミッションオイル,デフオイル交換

石油会社が作った物だから安心して使えると思う。(赤い線)よかったけど寿命が・・・・値段が・・・

対象商品 : 35343314
2011-10-08
用途: インプレッサのミッションオイルに使用

オイルが温まるまでが少し時間が掛かる気がしますが、温まった後はギアを保護している感覚が良く伝わってきます。
耐熱性についてはサーキット等に使ったときに追記したいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする