モーターサイクル専用バッテリーテスター

モーターサイクル専用バッテリーテスター - MIDTRONICS(ミドトロニクス)
(1件のレビュー)

優れた性能で、安全・簡単・迅速の3つのテーマを実現!
レファレンスナンバーを入力するだけで数秒で正確な診断を行います。(レファレンスナンバーの最新版は株式会社東洋エンタープライズのホームページにて確認できます)
どこでも使える機能的デザイン。
熱くなったりスパークしたりする心配がありません。
連続してのテストが可能です。
LEDランプとボルテージで表示します。

使用範囲
-18℃~50℃
2.3-30Amp/hr
10-500CCA
仕様必要パワー/テストするバッテリーパワーを使用材質(テスター)耐酸性ABS樹脂質量(kg)0.43電圧8~19V DC(±005VDC)表示4セグメント 3LED寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)95×190×38保護機能逆接指示ケーブルダブルケルビンクランプケーブル長(mm)530適合バッテリー12Vモーターサイクル用内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35343761FBT-50
54,000
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35343761
2014-03-05
用途: 古いバッテリーのチェック
Fujitec

想像以上に軽い!使用するまではほんとに大丈夫と言うくらい軽量でした。
使用した感想は瞬時に結果が出て良いです。
後は2輪用と4輪用兼用のプリンター機能付が有れば最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする