ウルトラE1

ウルトラE1 - ホンダ
(188件のレビュー)

低燃費、4サイクルスクーター(乾式自動遠心クラッチ)向けのベーシックオイルです。

種別鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLJASO規格MB危険物の性状非水溶性
注意
※ノズルは付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
SAE
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3534530108211-999671缶(20L)10W-3020L
23,000
取扱い終了
代替品有
3534529208211-999611缶(1L)10W-301L
1,150
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3534530108211-999671966771008211-99977画像準備中Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30ホンダ1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:188
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35345292
2021-03-14
用途: pcx JF81 オイル交換時に使用
卸売・小売業

pcx JF81 オイル交換時に使用
3000kmで交換、純正部品で問題有りません。

1が参考にしています
対象商品 : 35345292
2021-02-03
用途: オイル交換時期
自動車・二輪車・自転車関連業

純正ですが安かったので購入しました。
エンジン音も静かになって、大変満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 35345292
2021-02-02
用途: バイクメンテ

ホンダのオイルは指定オイルなので安心して使えるのでいつも使ってます。
バイクも調子いいですよ。

1が参考にしています
対象商品 : 35345292
2020-12-25
用途: ホンダトゥディのオイル交換
株式会社トレーディング

これまで安いホームセンターのスクーター用オイルを使用していたが、E1に交換するとエンジン音がかなり静かに。やはり純正が良いと思います。これからも使い続けます。

1が参考にしています
対象商品 : 35345292
2021-02-03
用途: 原付バイクのオイル交換(DIY)

定期的に自分でオイル交換している。バイク屋で交換するよりお手頃に交換できる。

対象商品 : 35345292
2021-02-02
用途: バイクメンテ

スクーターには
純正指定OILのE1
安心して使ってます。

対象商品 : 35345292
2020-08-17
用途: オイル交換
その他業種

メーカー物が安価で良かったと思います。ただ、定期交換するのでオイル交換作業後すぐに、18Lをこちらへ注文しました。18Lはこの商品以上に割安でお得感を感じました。

1が参考にしています
対象商品 : 35345292
2020-11-19
用途: オイル交換
サービス業

純正品で安心です。家にあるバイク4台全てでこれを使用してます。何回もリピートしてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする