ウルトラ BF DOT4

ウルトラ BF DOT4 - ホンダ
(259件のレビュー)

Honda車の高性能ブレーキを活かす、非鉱物油系の高品質フルードです。

規格DOT4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類
注意
※ノズルは付属しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の性状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3534531708203-999381缶(0.5L)水溶性
1,030
取扱い終了
代替品有
3534532608203-999311缶(1L)水溶性
1,850
取扱い終了
代替品有
1918524208203-999351本(18L)非水溶性
33,570
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3534531708203-999386388087308203-9993808203-99938 ウルトラ BF DOT4 ホンダ 63880873ウルトラ BF DOT4ホンダ1缶(0.5L)
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
3534532608203-999316388070608203-9993108203-99931 ウルトラ BF DOT4 ホンダ 63880706ウルトラ BF DOT4ホンダ1缶(1L)
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
1918524208203-999356388073308203-9993508203-99935 ウルトラ BF DOT4 ホンダ 63880733ウルトラ BF DOT4ホンダ1缶(18L)
38,900
税込42,790
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:259
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35345317
2023-01-04
用途: バイクのブレーキフルード交換

迷ったらこれ一択です。そんな馬力の無いバイクでもSSでも、このDOT4を入れておけば間違いはありません。断言できます。

対象商品 : 35345317
2022-08-30
用途: バイクのブレーキオイル交換に
前西商店運輸・通信業

スクーターのブレーキオイル交換時に使用しました。HONDA純正なんで安心です。

対象商品 : 35345317
2022-04-09
用途: NC750Xdct(RC72)
サービス業

指定のものです。特にどうこうは無いですが自分で交換できて満足しています。

2021-05-22
用途: SRXのブレーキオイル
その他業種

我が家のバイクは全てこのブレーキオイルをつかっている。
信頼出来る商品でツーリング仕様では全く問題ない。(高級オイルを入れても違いは分からない。)コスパが良く満足している。

対象商品 : 35345317
2021-04-24
用途: ブレーキフルード交換
建設業・工事業

スズキアドレスv100のブレーキフルード交換に使用しました。メーカー違いますが問題なくブレーキ効きます。だいぶ余ったので、ゼファー750のブレーキフルードもついでに前後交換しました。2台分だと丁度良い量でした。

対象商品 : 35345317
2021-05-06
用途: バイクメンテ
医療・福祉・介護関連業

中古バイクを乗り出して2年経過。
ブレーキフルードは2年に一度交換といわれているので交換時期かと。
特に不具合ないですが、ブレーキ系のメンテは命にかかわるので、思った時期に交換しておくにがベストかと。
まだ交換していませんが、頑張ろうと思います。

対象商品 : 35345317
2021-06-15
用途: 車とバイクのオイル交換時

車とバイクのブレーキオイル交換時に使用しています。両方に使えるので便利です。

対象商品 : 35345317
2021-05-07
用途: バイクのブレーキフルード交換時

信頼の純正品で安心感があります。200CCくらいでプラスチック容器でノズル付きがあると有り難いですが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレーキフルードの特長と交換目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bluekifurudo_feature/
2023-02-02

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする