ミニレース ML-360
高剛性の本格V型ベッド
300Wの強力なコンデンサーモーター採用
高精度な加工をお約束する高剛性の主軸
使いやすい心押台
確実な精密スクロールチャック
前後送り85mm、余裕の往復台
0セッティングができる便利なハンドル
大型施盤のコンセプトを基本に、設計した本格小型旋盤です
主軸回転数(min-1[r.p.m])260・520・845・970・1845・2860(60Hz)、230・450・740・850・1630・2520(50Hz)Vベルト掛け換え6段
機械主軸テーパ(穴)MT♯2、(心押穴)MT♯2(ショート)
心間距離(mm)360
ベット上振り(mm)Φ150
テーパ穴MT#2(ショート)
ねじ切り能力ミリネジ0.2~3.0(19種類)、インチネジ10~48山(14種類)
シャンク(使用可能バイト)8・10mm角
モーターコンデンサーモーター
モーター電圧(V)単相100
モーター入力(W)470
モーター出力(W)300
移動距離(mm)(心押軸)45、(往復台前後)85、(往復台左右)心間全域
外形寸法(mm)756×377×245
仕様往復台、左右自動送り0.07・0.14(2種類)
軸外径(Φmm)(心押)24
質量(kg)35
主軸貫通孔(Φmm)16
心高(mm)(センター)75
振り(mm)(往復台上)Φ96
内容量1台
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 35365416
2020-10-28
- 用途:
- 小物部品の製作
短所:高い。
長所:高い以外に不満がない。
精度も良いし、アクセサリは充実しているのでいいです。
ただ、中間プーリーの最低速段は壊れやすいので鋳鉄プーリーにしてほしかった。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
卓上旋盤の特長と加工の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/189/
2023-03-16
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
多軸アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/187/
2023-03-16