曜日別特売

190丸型ウィンカー

190丸型ウィンカー - CGC(千代田)190丸型ウィンカー - CGC(千代田)190丸型ウィンカー - CGC(千代田)190丸型ウィンカー - CGC(千代田)190丸型ウィンカー - CGC(千代田)190丸型ウィンカー - CGC(千代田)190丸型ウィンカー - CGC(千代田)190丸型ウィンカー - CGC(千代田)
(4件のレビュー)

カスタムや補修に使用できます。

適合車種中型ライト寸法(mm)Φ35
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※電球は別売です。
全15種類を絞り込む
レンズ色
15種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
レンズ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07551818CGC-600791セット(2個)アンバーメッキ/アンバー
4,000
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
07551827CGC-600781セット(2個)シロメッキ/シロ
4,000
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
07551845CGC-600761セット(2個)シロクロ/シロ
4,000
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
07551836CGC-600771セット(2個)アンバークロ/アンバー
4,000
3,798
4,178(税込)
取扱停止中
35443064CGC-600791セット(2個)-メッキ/アンバー
2,380
取扱い終了
代替品有
35443073CGC-600781セット(2個)-メッキ/シロ
3,500
取扱い終了
代替品有
35443091CGC-600761セット(2個)-クロ/シロ
2,800
取扱い終了
代替品有
35443082CGC-600771セット(2個)-クロ/アンバー
2,800
取扱い終了
35443107CGC-212261セット(4個)-メッキ/アンバー
6,800
取扱い終了
35443116CGC-212251セット(4個)-メッキ/シロ
4,640
取扱い終了
35443125CGC-212241セット(4個)-クロ/アンバー
5,400
取扱い終了
35443134CGC-212231セット(4個)-クロ/シロ
5,400
取扱い終了
07551854CGC-212251セット(4個)シロメッキ/シロ
6,800
取扱い終了
返品不可
07551863CGC-212241セット(4個)アンバークロ/アンバー
5,400
取扱い終了
07551872CGC-212231セット(4個)シロクロ/シロ
5,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35443064CGC-6007907551818CGC-60079CGC-60079 190丸型ウィンカー CGC(千代田) 07551818190丸型ウィンカーCGC(千代田)1セット(2個)
3,500
税込3,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35443073CGC-6007807551827CGC-60078CGC-60078 190丸型ウィンカー CGC(千代田) 07551827190丸型ウィンカーCGC(千代田)1セット(2個)
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35443091CGC-6007607551845CGC-60076CGC-60076 190丸型ウィンカー CGC(千代田) 07551845190丸型ウィンカーCGC(千代田)1セット(2個)
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07551818
2018-06-11
用途: 単車のレストア
自動車・二輪車・自転車関連業

小さいウィンカーを探していました。自分の単車に似合っており満足

対象商品 : 35443107
2013-04-12
用途: 旧英国製バイクに

今回で2回目の購入です、2年前に購入して使用していますが、いまだにメッキが剥げたりさびが出たりしません。
本体も金属製でしっかりしています。
ただ、付属のネジ類がユニクロのボルトなので少し残念です!
多少金額がUPしてもネジもクロムメッキの物を付属して欲しいです。
全体的には、非常に満足しています。

対象商品 : 35443107
2012-06-17
用途: 趣味のバイクのカスタム

バイク用品店に比べ非常に安く購入できました。
細かいところでは、メッキの表面の凸凹や、バリなど目立ち、やはり高価なPOSHなどと比べると品質が落ちます。
ものによって、差し込み穴の大きさが違うところも気になりました。
値段を考えると、良い買い物だとは思います。

対象商品 : 35443125
2012-08-07
用途: 純正品と交換用

取り扱い説明書がしっかり入っていた
商品説明にライトのワット数が早見表として付いていればもっと購入しやすかった

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする