チューブファイル(ロングボディ・2穴)

チューブファイル(ロングボディ・2穴) - コクヨチューブファイル(ロングボディ・2穴) - コクヨチューブファイル(ロングボディ・2穴) - コクヨチューブファイル(ロングボディ・2穴) - コクヨチューブファイル(ロングボディ・2穴) - コクヨ

とじ足が中抜き式のため、ほかの書類を外すことなく、目的の書類だけを容易に抜き差し可能。
とじる書類と同じ長さのとじ具ですから、耐久性は抜群。

サイズA4タテ穴数2材質(表紙)PPフィルム貼り仕様替背紙式幅(mm)241高さ(mm)307タイプタテ型種類チューブファイル片開き穴間隔(mm)80芯材古紙パルプ配合率100%外寸(幅W×高さH)(mm)241×307材質(とじ具)スチール開閉とじ具:片開きグリーン購入法適合内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収納枚数
とじ厚(mm)
穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35688572フ-L640NB400402
1,920
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
35688581フ-L660NB600602
2,080
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
35688597フ-L680NB800802
2,430
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする