曜日別特売

ラジエター漏れ止

ラジエター漏れ止 - ダイゾーニチモリ
(61件のレビュー)

ラジエター漏れ止め。
ラジエターはもちろん各種冷却系統のヒビ・穴あきによる液漏れを補修します。
LLC交換時にあらかじめ注入しておけば液漏れの予防となり、トラブルを未然に防ぐことが出来ます。
クーラントの色を選ばずに使用できます。(赤色、緑色共用)
使用目安/冷却水10Lに対して1本(200mL)

液色乳白色危険物の類別非危険物内容量1本(200mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35447781NR-04
1,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:61
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35447781
2022-07-18
用途: クーラントの漏れ対策
サービス業

スクーターのファンがしょっちゅうまわり、
確認するたびにLOWになっており補充してましたが
これを入れてからはほぼ減る事なくなりました

対象商品 : 35447781
2022-06-02
用途: ラジエター漏れ止
ハライ木工所建設業・工事業

同一商品では無いが、市内のホームセンターの半値で購入出来た! すぐに漏れが止まった! お勧めです! GOOD!

対象商品 : 35447781
2022-05-14
用途: ラジエーター漏れ止め

ラジエーターから冷却液がにじみでるようになったので使用。約2年になるが漏れは止まっている。効果ありと思う。

対象商品 : 35447781
2021-11-19
用途: メンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

とてもつかいやすく、信頼できる良い商品です。もう少し安いと嬉しいです。

対象商品 : 35447781
2021-07-04
用途: 通常のメンテナンス
その他業種

特にラジエターから漏れていることはないのですが、8万キロ越えの車なので、念のため使いました。使用感は特に感じませんが、しばらくはラジエターからの漏れを気にすることが無くなったと思います。

対象商品 : 35447781
2021-04-20
用途: 小型トラクターの冷却液漏れ止めに使用した。
キサラ農園農・林・水産業

投入してから、約1時間程の作動で漏れが止まったようです。今後な状況を確認していきます。

2が参考にしています
対象商品 : 35447781
2020-10-12
用途: 古い農業機械のラジエーター補修

いろいろな製品を試していますが、普通の使い勝手、止水能力だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 35447781
2020-07-26
用途: 自動車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

まだ使用していませんが
予防整備のための備品として
購入です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする