曜日別特売

フェーエルタンククリーナー

フェーエルタンククリーナー - MOTOWN
(8件のレビュー)

真っ赤になったタンク内のサビを強力に落とす。
処理後に新たなサビの発生を抑える。
サビの程度に応じて5~20倍(最大20L)に希釈濃度を変えて使えるので経済的。
中性タイプなので安全性に優れ、塗装面も侵さない。

用途アメリカン車両(バイク)専用危険物の類別非危険物内容量1本(1L)
注意
※繰り返し使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
成分
希釈倍率
内容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35450091NICO#7除錆剤、界面活性剤、防錆剤5~20倍1000
3,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35450091
2016-09-29
用途: 名前の通りフューエルタンクの洗浄
ウエストレーシングカーズ株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

古い発電機の燃料タンクの中が錆びていたので試しに使ってみましたが予想以上に錆が取れました。
20L近く入るタンクに一つと最大希釈で使ったのでひどい錆は残りましたが大体きれいになったので個人的には満足です。

対象商品 : 35450091
2013-10-03
用途: 錆取り

旧車のレストア作業で使っています。30時間ほど漬け置きした結果一通りの錆は取れました。
価格の高い物も使用しましたが効果は(使用後6ヶ月)この商品と変わりませんでした。

対象商品 : 35450091
2013-02-28
用途: オートバイ タンク サビ取り

軽度より進行したタンク内サビ取りに使用しました。なかなかやりますよ、この子!20Lタンクに湯20倍希釈で30時間放置にてすっかり無くなりました。防錆効果もありますが、私は万全を期してタンクライナーでコートします。でも55-6コートでも十分と思います。1度使う価値有りです。

対象商品 : 35450091
2013-04-11
用途: オートバイのメンテナンス

タンクのサビ取りに使いました。希釈は5倍ぐらいで、タンクの角度を変えながら長時間浸すのが向いているように思えます。

対象商品 : 35450091
2013-02-18
用途: オートバイのタンク錆取り

NSR250Rのタンク錆取りに使用しました。20Lに希釈しても、充分な錆取り効果がありました。安くて、効果も他社製品と同等でお得だと思います。

対象商品 : 35450091
2014-06-13
用途: バイクのタンク錆取り

20倍まで薄めて使えると説明書にありましたが400ccのタンクに使用し15倍で使いました。三日間入れておいたのですが錆が薄くなる程度で取れませんでした。10日間位浸ければ取れたかも知れませんが他社の製品にして錆取り完了しました。

1が参考にしています
対象商品 : 35450091
2013-04-16
用途: バイクンタンクの錆取り

20年ものバイクの14Lタンクの錆取りに使用しました。
錆取り作業自体初なので他製品との比較はできませんが、錆はほぼ取れました。
次回作業することがあるときはまたこの商品を使いたいと思います。

対象商品 : 35450091
2013-06-26
用途: バイクのタンクの錆び取り
建設業・工事業

7倍ほどに希釈、2-3日かけて処理しましたが25リットルタンクはの錆びが充分に取れたとは言えませんでした。もともとグサグサの極悪タンクだったのでサンポール、リン酸で予備洗いをしておきましたが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする