曜日別特売

ゴールデンクルーザー

ゴールデンクルーザー - シーシーアイ(CCI)ゴールデンクルーザー - シーシーアイ(CCI)
(26件のレビュー)

スムーズなブレーキングを可能にするため、高沸点、低温流動性、潤滑性、金属防食性、ゴム部品の劣化防止などの条件をクリア。
世界で最も権威ある米国自動車安全基準を満たす極めて信頼性の高いブレーキフルードです。

注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
規格
沸点(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46838434BrakeFluid DOT41本(1L)DOT4(ドライ)230以上
(ウェット)155以上
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
35449547BrakeFluid DOT5.11本(500mL)DOT5.1(ドライ)270
(ウェット)185
4,000
2,598
2,858(税込)
当日出荷
35449531BrakeFluid DOT41本(1L)DOT4(ドライ)260
(ウェット)174
3,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: ブレーキメンテナンス
金融・保険業

安くて品質がいいです。これまで高価なフルードを使ってましたが、サーキット等での使用がなければこれで十分と思います。

対象商品 : 46838434
2022-01-24
用途: バイクのブレーキフルード交換

安いブレーキフルードを使用していましたがギシギシとしたタッチで不満が有り、潤滑性の良さを効能書きに入れているこちらを採用しました。
結果はとても良く微細なコントロールがとてもし易いです。これからも使用したいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 46838434
2021-10-29
用途: ブレーキフルード交換

普通のDOT4のブレーキフルードです。不可もなく普通に使用しています。

対象商品 : 46838434
2022-05-30
用途: サーキット/ストレート兼用自動車の整備用

これを使うようになって、高いフルードは買わなくなりました。
フルード抜き換えた直後のフィーリングは、もっと高価なレーシングスペックを謳う製品と比べるとやや劣ると思います。恐らく常温域での粘度がそれらよりは少し高いのでは?と思いますが、その差はわずかで絶対的なフィーリングとしては不満がないレベル。
しかし、練習走行1枠目が終わって少し熱が入ってしまえば、もうその差が分かるのはごく限られた人になると思います(私は分かりません)。ロングランをしても、フルード起因のフィーリングの劣化は、それら上位品と変わらない感じです。
ABSを効かせるような走行後のグルードを見ると、上位品と同等以上の潤滑性を有していることも分かります。
これを使ってフルード起因のトラブルがあるのであれば、これより高性能なフルードに変えることを考える前に、絶対的なブレーキの容量が不足しているのではないか?とか、その容量以上にブレーキを酷使しているのではないか?とか、そういうことを検討するべきのように思います。

5が参考にしています
対象商品 : 46838434
2020-10-21
用途: バイク整備

大型バイクのブレーキフルード交換に使っています。個人的にブレーキタッチがかっちりしている感じがあるので、使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 46838434
2021-01-04
用途: サーキット走行

ローコストかつ、性能が良いので不満は無いです。量があるので劣化を感じたら迷わず交換できます。

対象商品 : 46838434
2020-06-15
用途: バイク整備

原付からリッターバイクまで使用しています。バイクメーカー純正フルードよりちょっとだけカッチリしたフィーリングだと思います。価格と性能のバランスが良い!!

対象商品 : 46838434
2019-09-13
用途: 2輪/4輪・一般/スポーツ用途問わずブレーキ整備
自動車・二輪車・自転車関連業

安定の高性能。サーキットユースの場合はまめに交換するし一般用途の交換頻度の少ない場合でも沸点の低下が小さいので安心。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレーキフルードの特長と交換目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bluekifurudo_feature/
1が参考にしています
2023-02-02

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする