プロが勧めるブレーキ整備の必需品。
ブレーキキャリパー、マスターシリンダーO/Hの際の組込用潤滑剤。動きの鈍くなったキャリパーピストンの揉み出し作業にも大変効果的です。
ブレーキパッド交換の際にもシリコングリスと併用してキャリパー整備をしておけばピストンの動きが良くなり、良好なブレーキタッチが得られます。その他、フォークシールなど様々な箇所のオイルシールやラバー類圧入時に使用すれば作業も容易になります。



当該機器のメンテナンス、OH時などに使用。特にキャリパーのピストンを完全に取り外さずにグリスアップする時に塗布しやすく非常に便利です。
透明なのが良いですね
ブーレーキピストンの固着防止に最適
車検毎に吹いておくとサビ防止に効果的です
ブレーキ整備時、キャリパーからピストンをできるだけ延ばしてブーツの間にノズルを差し込んで注油。
その後ピストンを戻すと伸縮がなめらかになるので重宝してます。
ワンボックスのリアハッチのダンパーに使用。シール部分のオイル切れで動きが渋くなったのでその部分に塗布。潤滑剤やグリスなど4-5種類試したが使用しているうちにシールゴムで拭われて直ぐに渋くなる。完璧ではないけれどこの製品が一番耐久性があった。
スプレー式で使いやすい!
ゴムを痛めずブレーキフルードと仲良しなグリースと言う事で便利です。
スプレー式グリスの代用品として何度もリピート購入しています。スプレー後は液状で狭い所まで浸透し、その後、揮発して粘り気がでるのが使い易い。レバー周り、フロントフォークシール、ステップ周りと、何処でも使っています。本来の用途ではありませんが、シールチェーンとも相性がよいです。