曜日別特売

Verity BIKE

Verity BIKE - Verity(ベリティ)Verity BIKE - Verity(ベリティ)Verity BIKE - Verity(ベリティ)
(34件のレビュー)

せん断安定性優れたオイル。通年使用可能。コストパフォーマンスも高い優れたJASO(MA)オイル。

用途2輪用。4サイクルエンジン用。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※ノズルは付属しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ベースオイル
SAE
API
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35449626-1本(1L)鉱物油10W-40MA1L
1,550
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
35449635-1本(4L)鉱物油10W-40MA4L
5,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
35449644-1本(20L)鉱物油10W-40MA20L
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35449626
2025-04-08
用途: スクーターエンジンオイル交換
サービス業

スクーターなので交換サイクルを守れば
鉱物油でも問題なく使えます

対象商品 : 35449626
2024-12-16
用途: バイクメンテナンス
サービス業

旧車のオーナーなので、このオイルをいつも使ってます。リッター缶も継ぎ足しで重宝してます。

対象商品 : 35449626
2024-02-15
用途: オイル交換

先先代の旧車バイクで利用していました。今回、新たに旧車?に乗り換えたので改めて購入してみました。これから、交換予定です。

対象商品 : 35449626
2023-10-20
用途: バイクの maintenance 使用

このオイル 数年前から使用しています 品質が良くて問題なく利用しているおります。

1が参考にしています
対象商品 : 35449626
2022-10-22
用途: ヤマハの旧車のエンジンオイルの交換
飲食業

旧車のヤマハのバイクのオイル交換してエンジン音が静かになりました。

3が参考にしています
対象商品 : 35449635
2021-10-13
用途: バイクのオイル交換
美容室ユカサービス業

100%化学合成オイルの滲みで困っていたkawasakiの旧車にこれを入れるとピタリと止まりました
やはり旧車には鉱物油が良いのですね

2が参考にしています
対象商品 : 35449644
2021-09-03
用途: オ-トバイのメンテンス
ログヤ

オイルとしての性能は、信頼できると思います。
発送の目安がいい加減で、商品の着店も予想より おそく
ペール缶が凹みがありました。漏れは無かったです。

対象商品 : 35449626
2020-11-29
用途: 古いオフロードバイクで使用
電気・ガス・熱供給・水道業

25年位前のSUZUKI空冷オフロードバイクに使用しています。
鉱物油で10w-40ではSUZUKI純正オイルがこちらより少々安価なので秋~春までは純正オイルを使用しています。
しかし、初夏~真夏は熱ダレに強いこちらのオイルを使用したり、こちらの15w-50とブレンドして使用しています。
ギアの入りも問題なく、何度もリピートしています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする