Verity FM 4T 100

Verity FM 4T 100 - Verity(ベリティ)
(2件のレビュー)

エンジン内の摩耗を防ぐ。
塩素系添加剤を含まないので環境に優しい。
2輪車専用なのでクラッチが滑らない。
「Verity FM 4T 100」は「複合エステル+ZnDTP」の相乗効果により 減摩効果を発揮します。その作用は金属表面にのみ効果を発揮する為、2輪車独特の湿式クラッチにも影響はありませんので、2輪車には最適なエンジ ンオイル添加剤といえます。

用途4サイクルバイク専用エンジンオイル添加剤タイプ油性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性内容量1本(100mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35449757-
2,130
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35449757
2018-07-22
用途: 新車時使用
運輸・通信業

スズキアドレス110に入れました。
排気量・オイル量も少ないのに4輪車と一緒に走るのなら
エンジンオイルは過酷な状況が想像されます。
とりあえず入れました、1000キロ点検時にまた、入れますよ。

対象商品 : 35449757
2016-10-09
用途: プレスカブ多走行車に使用

8万キロ超の新聞カブのエンジンノイズが多いので使用しました。ノイズも軽減し回転も滑らかになりました。4輪車用はクラッチ滑りが出ますがこちらは二輪専用なので滑りません。もう少し安いと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする