曜日別特売

2輪車用ウエッジ球 T5 12V(シングル球)

2輪車用ウエッジ球 T5 12V(シングル球) - M&H2輪車用ウエッジ球 T5 12V(シングル球) - M&H2輪車用ウエッジ球 T5 12V(シングル球) - M&H2輪車用ウエッジ球 T5 12V(シングル球) - M&H2輪車用ウエッジ球 T5 12V(シングル球) - M&H
(11件のレビュー)
適合メーター球、ポジション球タイプシングル定格電力(W)2定格電圧(V)12口金W2×4.6dガラス球形式T5
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
全15種類を絞り込む
内容量
15種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
355075341PWB1121個クリア
250
179
197(税込)
当日出荷
35507543AWB1121パック(2個)クリア
450
399
439(税込)
当日出荷
355075521PWB112BL1個ブルー
370
259
285(税込)
翌々日出荷
返品不可
35507561AWB112BL1パック(2個)ブルー
700
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
355075771PWB112GR1個グリーン
370
329
362(税込)
翌々日出荷
返品不可
35507586AWB112GR1パック(2個)グリーン
700
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
355075951PWB112PP1個パープル
370
329
362(税込)
翌々日出荷
返品不可
35507604AWB112PP1パック(2個)パープル
700
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
355076131PWB112RE1個レッド
370
329
362(税込)
翌々日出荷
返品不可
35507622AWB112RE1パック(2個)レッド
700
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
35507631AWB112YE1パック(2個)イエロー
700
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
00263646BWB1121箱(10個)クリア
2,000
1,398
1,538(税込)
当日出荷
002636551PWB112OR1個オレンジ
370
329
362(税込)
翌々日出荷
返品不可
00263664AWB112OR1パック(2個)オレンジ
700
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
002636731PWB112YE1個イエロー
370
329
362(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-12
用途: 車のメーター電球の球切れ時に利用
オートショップ AD自動車・二輪車・自転車関連業

価格もほどほどで、H20年前後の古い車に利用してます。

対象商品 : 35507534
2022-05-10
用途: 自分用の保守記録として
農・林・水産業

CB400SF(NC31)のスピードメーター灯を交換。メーターのカバーの取り外しはドライバー1本で簡単に取り出せる。品番を選ぶにあたり幅が4.6mmのものであること。

対象商品 : 35507543
2021-11-25
用途: バイクのスピードメーター、タコメータ内のバルブ切れ

タコメーターのバルブが切れていたが今回スピードメーターのバルブも切れてさすがに交換を決意。
交換後、やっと元の状態に戻りました。
普通に使えます。
もうちょっと出すと10個のパッケージもあったが、さすがに8個余らすのも…
と思い、2個パッケージのものを選択。
郵便等で送料が安く買えるともっと良いが…

2が参考にしています
対象商品 : 35507534
2021-07-16
用途: バイクのメンテ用に
製造業

バイクのメーター球の交換用として購入しました。特に品質等は問題なしでした。近所の量販店には売っていないし値段も安く助かりました。

対象商品 : 35507534
2016-07-26
用途: 灰皿照明

ホームセンターでは2個パックしかないが単品で買えるので助かります。

対象商品 : 35507552
2023-04-14
用途: JB23ジムニーのエアコンパネル照明白色化

純正のバルブが1.2Wであることから、2Wの本バルブを使えばより明るくなるとの期待から購入した。青色の塗色がのれば、光の三原色の原理どおり発光色は白くなってくれはしたが、結局、塗色ではなく青いキャップがかぶせてあるだけのものに嫌気がさして使わなかった。考えていたより、遥かに暗かったからです。考え方の方向性は間違っていないと思うが、キャップではなく塗装だと思い込んでいた私がバカだった。無駄な買い物をしてしまったようだ。

対象商品 : 35507543
2016-05-08
用途: バルブ交換

沖縄県内のお店のどこよりもやすく、純正品であるため安心できます。

対象商品 : 35507534
2016-04-25
用途: 球切れ補充用に
大八サービス

1個ずつ包装されていいですね。スタンレーより安いので引かれます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする